絞り込み
調光の可否
- ×(1)
光色
- 昼光色(1)
- 電球色(1)
光束(Lm)
- 1000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(1)
器具・セット
- 器具のみ(1)
色温度(K)
- 3000~5000未満(1)
- 6500以上(1)
3000~5000未満・6500以上
電圧(V)
- 100(1)
100
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
20~30未満・30~40未満・60~70未満
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- ODELIC(オーデリック)(284)
- Panasonic(パナソニック)(246)
- コイズミ照明(104)
- 三菱電機(76)
- オーム電機(53)
- DAIKO(大光電機)(49)
- アイリスオーヤマ(35)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- 東京メタル(19)
- ドウシシャ(16)
- JAPPY(12)
- 山田照明(12)
- YAMAZEN(山善)(9)
- スワン電器(8)
- 栄興電器(8)
- エスコ(7)
- CIRCULIGHT(7)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適用畳数」から絞り込む

LEDシーリングライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,980~税込¥4,378~1個4日以内出荷10段階調光機能付き。おやすみタイマー付き。常夜灯付き付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本材質PMMA電源(V)AC100本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む)色温度6500K
ミニシーリング60W型バッテリー内蔵
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷日常はシーリングライト、もしもの時はランタンに! フックを持って使う、フックを立てて使う、フックを掛けて使う事が可能。 モバイルバッテリーから充電も可能!付属品充電用USB Type-Cコード×1 コード長:約10cm幅(mm)137高さ(mm)69奥行(mm)137周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60本体質量(g)約300器具・セット器具のみ使用電池リチウムイオン電池(交換不可)DC5V 1800mA色(本体)ホワイト光束(Lm)シーリング:約810、ランタン:約80演色指数(Ra)80調光の可否否