1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックユニット交換形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)170 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 備考断熱施工不可、照射面距離:0.1 取付高(mm)器具:185 種類反射板 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)14.2(100V)、14.0(200V)、14.1(242V) 定格電圧(V)100~242 部品名称link1:LEDD-183005M-LS9、link2:LEEU-2002N-03 角度(°)遮光:30 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 枠の色ピュアホワイト 周波数50/60Hz 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6(100V)、138.5(200V)、137.5(242V) 材質(枠)鋼板 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)145(100V)、72(200V)、62(242V) 光束(Lm)1940 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 色(反射板)ピュアホワイト 調光の可否調光不可 配光タイプ中角、帯内文字:中角タイプ
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷