絞り込み
ブランド
調光の可否
調色の可否
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
明るさタイプ(Lm)
400・600・750・815・830・950・1200・1500・1900・2000・3200・3300・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
セット品・器具のみ
色温度(K)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: シーリングライト

1,151件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリング コイズミ(小泉成器)シーリングコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
シーリング コイズミ(小泉成器)シーリングコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
シーリング コイズミ(小泉成器)シーリングコイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
シーリング コイズミ(小泉成器)シーリングコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
シーリングライト Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト Disk75 器具本体ENDO(遠藤照明)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
消費電力(W)5.3定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シーリングライト 器具外結線専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト 器具外結線専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.3消費電力(W)4.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間径(mm)×高さ(mm)Φ95×93結線器具外結線専用型(ボックス対応)調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シーリングライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプ ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1台
62日以内出荷
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)3取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイプリングセード間接光タイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ579×100演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
調光調色シーリングライト カバーセードタイプ ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングライト カバーセードタイプENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)2.4取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイプカバーセードタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×102演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
調光調色シーリングライト プレーンタイプ ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングライト プレーンタイプENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)2.2取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイププレーンタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×100演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
シーリングライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
129,800税込142,780
1台
62日以内出荷
岩の裂け目から突き出た結晶のようなデザインとゴールドのプリズム樹脂素材が、見る角度のより虹色に光りユニークな表情を作りだし、今までにない新鮮なトレンドを感じさせます。
仕様ハンドメイド材質(セード)樹脂(プリズム・ゴールド)質量(kg)2.2消費電力(W)32.8定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ600×225調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シーリングライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から差し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様ハンドメイド材質(セード)樹脂(プリズム・透明)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シーリングライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
シーリングライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100仕上古味仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間
シーリングライト ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト ボルト吊専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
62日以内出荷
仕様ハンドメイド材質(セード)スカボガラス取付ボルト吊専用型定格電圧(V)100仕上古味仕上(ゴールド)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
高天井用照明 軽量小型シーリングライト ENDO(遠藤照明)高天井用照明 軽量小型シーリングライトENDO(遠藤照明)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)ワイヤー落下防止ワイヤー付グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
高天井用照明 防眩・小型シーリングライト ENDO(遠藤照明)高天井用照明 防眩・小型シーリングライトENDO(遠藤照明)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計高性能防舷パネル一体型のベースライト
用途一般屋内専用取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ構造防塵パネル・耐震クラスS2保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 ENDO(遠藤照明)高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形ENDO(遠藤照明)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能
用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35無線無線信号制御方式グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100耐震性2.2G調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
ダクトレールファン DCモーター ベーシック Φ40cm BRIDダクトレールファン DCモーター ベーシック Φ40cmBRID
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けて空気循環を促すダクトレール専用ファン。 DCモーターを搭載し、静音性をアップ。 取付け、取り外しはワンタッチで行えて、付属のリモコンでの操作が可能なため使いたい場所で手軽に空気循環ができます。 直径40cmサイズのコンパクト・超軽量タイプなので、一般的なシーリングファン(約4kg~)では取付けが不安な場所やレストルームといった比較的小さめのお部屋でも使えるアイテムです。
用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷房効率に。仕様組立式、正回転(時計回りのみ)付属品簡易リモコン/ボタン電池取付照明用ダクトレール専用ファン高さ(mm)177モーターDCモータ風量1段階のみ直径(mm)400
オーデリック 交換用光源ユニット ODELIC(オーデリック)オーデリック 交換用光源ユニットODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています PLUGGED/PLUGGED-SEシリーズ専用の交換用LED光源です 配光変換パネルと組み合わせて使用します
種別LED一体型材質アルミダイカスト/アルミ(銀色アルマイト・鏡面)カバーアクリル(透明)色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付幅(mm)Φ590質量(kg)0.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)230全高(mm)1045~1845定格消費電力(W)12ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具60W相当デザイン淀江傘演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 小型シーリングライトODELIC(オーデリック)
7,798税込8,578
1台
4日以内出荷
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり 明るさも演出性もハイクラス並みです 高演色照明R15クラス2
種別LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)No.292FB幅(mm)Φ123質量(kg)0.3高さ(mm)118定格消費電力(W)5.2対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)389調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライトODELIC(オーデリック)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
美しい面発光のプレートに間接照明の機能をプラス フラットな形状で空間に調和しながら、シーンに合わせた快適な光環境を創出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様フラットプレート光切替機能付、常夜灯付種別LED一体型幅(mm)Φ500カバー樹脂(乳白)質量(kg)3.8高さ(mm)70取付方式簡易取付A光源直接光:LED(電球色~昼光色)、間接光:LED(電球色~昼光色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコンフラットプレート間接光切替リモコン別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライトODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る生体リズムを整えるシーリングライト サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします 照度センサー付で室内の明るさを常に感知。設定された明るさに照明を自動でコンロトールします。 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、常夜灯付種別LED一体型幅(mm)Φ500カバー樹脂(乳白)質量(kg)3.6高さ(mm)45材質(本体)ポリカーボネート(ホフホワイト色)取付方式簡易取付A色温度(K)2700~20000ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色光源寿命40000時間リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
19,900税込21,890
1台
4日以内出荷
プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 常夜灯6段階調光 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) カバー回転式 消費効率昼白色時
ランプLED・電源内蔵光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
6畳用LEDシーリングライト 東京メタル6畳用LEDシーリングライト東京メタル
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄質量(kg)1.1消費電力(W)33定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付寸法(Φ×mm)全体:460×110色温度(K)5000明るさ(Lm)3300光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光範囲10段階(リモコン)
LED小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライトODELIC(オーデリック)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可取付方式クイックC色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
8,898税込9,788
1個
欠品中
電球色の小型シーリングライト。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可材質檜、ポリエステル強化和紙取付方式クイックD消費電力(W)6全光束(Lm)443電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ゆらめく水面が日差しを浴びてきらめく姿をモチーフにしたデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(透明・乳白色プリント)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LED和風シーリングライト ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
和の心をとり入れるシーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できる。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質白木、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
繊細な糸巻き風の柄が上品にきらめくナチュラルモダンデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(透明・乳白色プリント)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LED小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライトODELIC(オーデリック)
4,888税込5,377
1個
3日以内出荷
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色・乳白)消費電力(W)7.5全光束(Lm)520色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
人気の植物柄が優しく浮かび上がるナチュラルエレガントデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質フロストアクリル(模様入)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
穏やかに渦を巻いて流れるフォルムが美しい陰影を生み出す流麗なデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質木材(グレイッシュホワイト色古味)、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ブルー色の組み合わせが爽やかなステンドグラス調デザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(スタンド調)、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LED和風シーリングライト ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライトODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
和の心を取り入れた和風シーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
繊細な模様に、クリアビーズをちりばめたフェミニン&カジュアルなデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できる。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(透明・乳白色プリント)、取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型 三菱電機LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型三菱電機
29,980税込32,978
1台
30日以内出荷から92日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)164×124グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
30日以内出荷から92日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)160×115グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
シーリングライト