絞り込み
ブランド
調光の可否
調色の可否
-・×・○
明るさタイプ(Lm)
400・600・750・815・950・1200・1500・1900・2000・3200・3300・3699・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
セット品・器具のみ
色温度(K)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: シーリングライト

1,152件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型 三菱電機LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型三菱電機
29,980税込32,978
1台
30日以内出荷から92日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)164×124グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
30日以内出荷から92日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)160×115グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
フレームレスのシンプルなタブレットデザイン。スタイリッシュな空間によく似合います。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ500カバー乳白つや消し質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)136取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
落ち着いたやさしいピンクのフレームは、かわいらしさを備えつつも、長年使い続けられるデザインです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ514カバー乳白つや消し質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)122取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ピンク調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
上品な落ち着き感が漂うクロームバンドが印象的。寝室などにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ502カバー乳白つや消し質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
植物をモチーフにしたアクセントがカントリースタイルのぬくもりを引き立てます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ526カバー乳白つや消し質量(kg)1.7取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
シンプルなプロヴァンス風インテリアの心地良いアクセント。軽やかなアイアンワークが、解放感を高めます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ655カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)2.3取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(アイアン)ブラックレザーサテン色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさ約6200K、約120%/38.5Wグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
落ち着いたマットな質感が、南フランスのような穏やかな雰囲気をプラスします。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ667カバー乳白つや消し質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)230取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(アイアン)ブラックレザーサテン色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
90日以内出荷
テクスチャーのあるブラックとダークカラーの木調シートで、空間を引き締めます。点灯時は側面の木調シートが透け、印象的なやわらかい明るさを広げます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ551カバー乳白つや消し質量(kg)1.9(側面木調シート張り)ダークブラウン取付天井直付型高さ(mm)136取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ブラックレザーサテン仕上色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
赤みがかった上品な色合い。暖かみのある優雅なインテリアに美しく調和します。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ552カバー乳白つや消し質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)130取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)チェリー調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
明るい色合いで、ナチュラルなインテリアにコーディネイト。さわやかな雰囲気を広げます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ552カバー乳白つや消し質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)130取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)メイプル調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
ミッドセンチュリーなインテリアやデザイナーズ家具と調和。ゆったりとした時間が流れる穏やかな空間を演出します。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ602カバー乳白つや消し質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ウォールナット調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
トレンドの西海岸スタイルをはじめ、ミックススタイルのインテリアにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ602カバー乳白つや消し質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)チェリー調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
ナチュラルテイストの家具や小物にも似合い、統一感のある空間が作れます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ602カバー乳白つや消し質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)メイプル調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
スタイリッシュやナチュラルなど幅広いインテリアスタイルに馴染み、空間の質を高めます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ602カバー乳白つや消し質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ホワイト仕上色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
フラットなクリアフレームをまとったモダンデザインは、スタイリッシュなマンションインテリアにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ660カバー乳白つや消し質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
大らかなレリーフによる陰影と糸巻き柄による透け感が、やわらかい雰囲気を醸し出します。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ520カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)1.5取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
和食器をモチーフにした潔い面構成。点灯時に浮かび上がる美しい陰影がアクセントに。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ520カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)1.5取付天井直付型高さ(mm)126取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
4灯シーリングライト クロス アイリスオーヤマ4灯シーリングライト クロスアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト クロス材質スチール、木ブラウン質量(g)2100口金E26定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×523×325使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売定格電圧 AC V100(50/60Hz)
4灯シーリングライト ストレート アイリスオーヤマ4灯シーリングライト ストレートアイリスオーヤマ
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト ストレート材質スチール、木ブラウン質量(g)2000口金E26定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×160×318使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売定格電圧 AC V100(50/60Hz)
LEDシーリングライト SeriesM 調色 アイリスオーヤマLEDシーリングライト SeriesM 調色アイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
めりはりモード搭載で、「はじめ」「おわり」「おひる」の3つの時刻を設定することで、各時刻に合わせ、明かりを自動的にコントロールできます。仕事や勉強にめりはりを付けたい時に最適なモードです。Ra95高演色LEDで、食卓やひとの肌本来の色を鮮やかに表現します。光を広げるシェード設計で天井も明るく照らすLEDシーリングライトです。おやすみモード(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途LEDシーリングライト SeriesM 調色質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×145モード設定(おやすみモード)10分・30分定格平均寿命(時間)40000定格電圧 AC V100光色電球色~昼光色相当調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階演色指数(Ra)95
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
伝統の曲木細工を取り入れたあかり。 「灰色」の色調にこだわり、優しく繊細なトーンを表現しました。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(黒色仕上)長さ(mm)501幅(mm)490質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)134電圧(V)100消費電力(W)昼光色:37スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:99.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、43.7W光束(Lm)昼光色:3600リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
端正な姿に、追廻しの桟構成。 伝統的な木組み技法でゆるやかな曲線を描きました。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2取付天井直付型高さ(mm)124電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)501ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:107.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W光束(Lm)昼光色:3450リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
白木の横桟とダークな縦桟を組み合わせた繊細なデザイン。 モダンな雰囲気を空間に漂わせます。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.5下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)498ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W光束(Lm)昼光色:3600リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
白木の枠に面取りを丁寧に施すことで、大型フォルムながら、スリムな印象に見せます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.3下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)484ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:118.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W光束(Lm)昼光色:3800リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(ダークブラウン仕上)質量(kg)2.4下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)158電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)488ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W光束(Lm)昼光色:3350リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
藍色と浅葱色を重ねて移り変わる風景の彩りを模す伝統技法で、和空間に情緒を与えます。 2種類の青のコントラストが、意匠に深みを与えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)158電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)484ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:106.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W光束(Lm)昼光色:3400リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
点灯すると、障子に見立てた下面パネルに月がほんのり浮かび上がります。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)484ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:114光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W光束(Lm)昼光色:3650リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
埋込シーリングライト Panasonic(パナソニック)埋込シーリングライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
天窓風の解放感をつくる埋込灯。 空間にすっきり埋まる埋込シーリングライト。 調光はもちろん調色も可能です。 断熱・遮音施工のS形に対応。 高気密SB形は気密構造設計によって、室内の気密性と防音性を高める気密パッキン仕様。ブローイング工法とマット敷工法の両方に対応します。 使いやすいリモコンを同梱。 直感的に操作ができるようにレイアウト。 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 文字の見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。 明るさアップ 手元までしっかり照らし、細やかな作業がしやすく。
セット内容専用リモコン送信器質量(kg)4.8アクリルパネル:乳白つや消し取付天井埋込型電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)527ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)500ホワイト埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
空間への圧迫感を抑える薄型設計。 天井にすっきりと納まります。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器質量(kg)2.4アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り取付天井直付型高さ(mm)117電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)580ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
伝統の曲木細工を取り入れたあかり。 「灰色」の色調にこだわり、優しく繊細なトーンを表現しました。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(黒色仕上)長さ(mm)551幅(mm)540質量(kg)2.6取付天井直付型高さ(mm)134電圧(V)100消費電力(W)昼光色:41スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W光束(Lm)昼光色:4290リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~10畳LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
端正な姿に、追廻しの桟構成。 伝統的な木組み技法でゆるやかな曲線を描きました。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.5取付天井直付型高さ(mm)144電圧(V)100消費電力(W)昼光色:37スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)551ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:115.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、43.9W光束(Lm)昼光色:4290リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~10畳LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
端正な格子デザイン。 数寄屋空間にも映えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
白木の枠に面取りを丁寧に施すことで、大型フォルムながら、スリムな印象に見せます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.8下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)534ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(ダークブラウン仕上)質量(kg)2.8下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)158電圧(V)100消費電力(W)昼光色:41スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)538ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W光束(Lm)昼光色:4620リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~10畳LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
藍色と浅葱色を重ねて移り変わる風景の彩りを模す伝統技法で、和空間に情緒を与えます。 2種類の青のコントラストが、意匠に深みを与えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.5取付天井直付型高さ(mm)158電圧(V)100消費電力(W)昼光色:41スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)534ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:110.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W光束(Lm)昼光色:4540リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~10畳LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
点灯すると、障子に見立てた下面パネルに月がほんのり浮かび上がります。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.4取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)534ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
明るいライトナチュラル仕上げのフレームが、カジュアルな雰囲気を品よく演出します。
付属品カバーキャッチ付セット内容専用リモコン送信器質量(kg)3.7アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り、上面カバー:乳白取付天井直付型高さ(mm)107電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)660ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトナチュラルLED交換不可
LED客席直付シーリング【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED客席直付シーリング【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1台
90日以内出荷
美しいフェードイン・フェードアウトで上質空間をご提供するLED客席シリーズに直付タイプを新たにラインナップ。スケルトン天井などにおすすめ。
質量(kg)5.5取付天井直付型電圧(V)100~242本体アルミダイカスト(ブラックつや消し)LED寿命(時間)40000直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否ライコン別売電源ユニットLED内蔵調光範囲0~100%
シーリング/ブラケット兼用 三菱電機シーリング/ブラケット兼用三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可質量(kg)1種類一体型/天井面・壁面取付兼用形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242グローブ種別アクリル(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83防水防雨・防湿形
シーリングライト