絞り込み
ブランド
調光の可否
調色の可否
-・×・○
明るさタイプ(Lm)
400・600・750・815・950・1200・1500・1900・2000・3200・3300・3699・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
セット品・器具のみ
色温度(K)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: シーリングライト

1,152件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
LED小型シーリング DAIKO(大光電機)LED小型シーリングDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
ちょっとしたあかり取りに最適なシンプル照明。セードがないので天井面も明るくなります。ランプ付。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。消費電力(W)4.9質量(kg)0.2プラスチック:白直径(Φmm)90高さ(mm)140光源LED電球(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光束(Lm)器具:485RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
LED小型シーリング電球色 スワン電器LED小型シーリング電球色スワン電器
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
電球の種類LED材質樹脂、アルミ幅(mm)165質量(kg)0.33高さ(mm)55奥行(mm)165最大消費電力(W)12.8色温度(K)6500光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.1色(本体)ホワイト光束(Lm)1000LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否
LED小型シーリングライト スワン電器LED小型シーリングライトスワン電器
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
電球の種類LED材質樹脂、アルミ幅(mm)122質量(kg)0.19高さ(mm)45奥行(mm)122最大消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75色(本体)ホワイト光束(Lm)450LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否
LED小型シーリングライト スワン電器LED小型シーリングライトスワン電器
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
電球の種類LED材質樹脂、アルミ幅(mm)122質量(kg)0.19高さ(mm)45奥行(mm)122最大消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.7色(本体)ホワイト光束(Lm)550LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70調光の可否
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26質量(kg)6直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)395スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFFセード寸法(mm)Φ135フレンジ寸法(mm)Φ130調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類リモコン
シーリングファン リモコン式 東京メタルシーリングファン リモコン式東京メタル
23,980税込26,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFFセード寸法(mm)Φ130×H160フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類リモコン
シーリングファン プルスイッチ式 電球別売 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式 電球別売東京メタル
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズ適合電球60W E26まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングライト スワン電器シーリングライトスワン電器
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質本体:樹脂・アルミ / プラ枠:樹脂幅(mm)160質量(kg)0.22高さ(mm)45奥行(mm)160最大消費電力(W)6器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.7光束(Lm)550LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70調光の可否調色の可否
4灯シーリングライト(ウッドシェード) オーム電機4灯シーリングライト(ウッドシェード)オーム電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金E26消費電力(W)240付属品保証書・取扱説明書幅(mm)815直径(Φmm)(セード)120高さ(mm)340質量(g)1750奥行(mm)155電源(V)100(50/60Hz)設置場所屋内用調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
防湿防塵シーリングライト/5000K ENDO(遠藤照明)防湿防塵シーリングライト/5000KENDO(遠藤照明)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
色温度(K)5000調光方式非調光配光角度(°)66演色指数(Ra)75付属品LED交換不可電源電源内蔵防水仕様防湿、防雨光源色昼白色
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミ(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)109高さ(mm)178色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.5光束(Lm)385アズワン品番64-9324-73LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式長さ(mm)120幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)120色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光束(Lm)380アズワン品番64-9318-24LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
7,198税込7,918
1台
6日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式長さ(mm)170幅(mm)170質量(kg)0.4高さ(mm)202色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9326-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
6,198税込6,818
1台
7日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)170幅(mm)170質量(kg)0.4高さ(mm)200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光束(Lm)440アズワン品番64-9326-35LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)219幅(mm)219質量(kg)0.6高さ(mm)207色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光束(Lm)365アズワン品番64-9318-49LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)長さ(mm)216幅(mm)216質量(kg)0.9高さ(mm)274色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53光束(Lm)260アズワン品番64-9326-29LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)442幅(mm)442質量(kg)2.6高さ(mm)170色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.4光束(Lm)940アズワン品番64-9326-28LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
12日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100~約1%)、回転金具式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)長さ(mm)404幅(mm)404質量(kg)2.2高さ(mm)126色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80光束(Lm)1265アズワン品番64-9321-45LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)258幅(mm)258質量(kg)0.8高さ(mm)248色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光束(Lm)355アズワン品番64-9321-41LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
消費電力(W)66仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)長さ(mm)850幅(mm)850質量(kg)8.8高さ(mm)216色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80光束(Lm)5285アズワン品番64-9326-41LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~12畳
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
消費電力(W)66仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)長さ(mm)850幅(mm)850質量(kg)8.8高さ(mm)216色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光束(Lm)4825アズワン品番64-9326-40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~12畳
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1台
7日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式付属品LEDランプ材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)154高さ(mm)170色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)460アズワン品番64-9318-46LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、クルクル簡単取付、グローブ押え式材質ガラス(乳白色消し)、プラスチック(オフホワイト)質量(kg)0.5直径(Φmm)130高さ(mm)187色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光束(Lm)455アズワン品番64-9318-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
色温度(K)2700演色指数(Ra)84
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)1直径(Φmm)158高さ(mm)194色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9321-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、簡易取付型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)155高さ(mm)185色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9318-42LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
仕様LED一体型、セットアップターンU式、a-クリーン、らくピタⅡ取付材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.9直径(Φmm)310高さ(mm)133LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
消費電力(W)12.4仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)1.3直径(Φmm)380高さ(mm)130LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色)演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
消費電力(W)7.9仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.8直径(Φmm)310高さ(mm)124LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
天井面に柔らかな間接光が広がる高さ45mmの薄型タイプです。
消費電力(W)6仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、傾斜天井に取付可能(45°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)160高さ(mm)45色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
シーリングライト コイズミ(小泉成器)シーリングライトコイズミ(小泉成器)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
消費電力(W)34.2仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)4.3取付高(mm)95奥行(mm)7LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×150
シーリングライト コイズミ(小泉成器)シーリングライトコイズミ(小泉成器)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
消費電力(W)47.4仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)6.6取付高(mm)95奥行(mm)7LED寿命(時間)40000明るさFHF32W×2灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×300
シーリングライト コイズミ(小泉成器)シーリングライトコイズミ(小泉成器)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
消費電力(W)59仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)材質鋼板(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)長さ(mm)470幅(mm)470質量(kg)5.7取付高(mm)80奥行(mm)7LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)□450
シーリングライト コイズミ(小泉成器)シーリングライトコイズミ(小泉成器)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
素材感のある仕上のアンティークホワイトアイアンとクリアビーズがセードからの柔らかな光を受け、空間に表情を与えます。
仕様調光調色、LED一体型、スタンダード、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、取付簡易型、a-クリーン、取付簡易型、グローブ押え式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(アンティークホワイト塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)、飾/ガラス(透明)質量(kg)4直径(Φmm)668高さ(mm)324色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
シーリングライト コイズミ(小泉成器)シーリングライトコイズミ(小泉成器)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
曲線に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。
仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ファインホワイト)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)306色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
シーリングライト コイズミ(小泉成器)シーリングライトコイズミ(小泉成器)
60,980税込67,078
1台
5日以内出荷
直線的に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。
仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(クロムメッキ)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)329色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
シーリングライト コイズミ(小泉成器)シーリングライトコイズミ(小泉成器)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ウォームホワイト塗装)、アクリル(乳白色)長さ(mm)750~300直径(Φmm)450高さ(mm)184色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~6畳
シーリングライト コイズミ(小泉成器)シーリングライトコイズミ(小泉成器)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
灯具下面のガードとエイジング塗装を施したセードが、インダストリアル感を演出します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ビンテージブラック塗装)、鋼線(ビンテージブラック塗装)長さ(mm)800~350高さ(mm)235色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
シーリングファン吊りパイプ DAIKO(大光電機)シーリングファン吊りパイプDAIKO(大光電機)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シーリングライト