絞り込み
ブランド
調光の可否
調色の可否
-・×・○
明るさタイプ(Lm)
400・600・750・815・830・950・1200・1500・1900・2000・3200・3300・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
セット品・器具のみ
色温度(K)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,146件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1個
欠品中
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。虫が入りにくい設計。リモコン付属。
仕様【調光器の使用】不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転Aスイッチ全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格消費電力(W)66全光束(Lm)8490色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可(連続調光100-1%)適用畳数~18畳
小型シーリングファンライト ODELIC(オーデリック)小型シーリングファンライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)風向き切替可能(正回転/逆回転)リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×259定格消費電力(W)9.5全光束(Lm)900機能調光有り(5段階)色温度(K)2700/3500/5000光源色電球色/昼白色風量調整3段階(弱・中・強)光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調色の可否有り(3段階)
防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形三菱電機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDシーリング昼光色 東芝LEDシーリング昼光色東芝
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
~8畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)
付属品リモコン質量(kg)約1.36消費電力(W)39定格電圧(V)AC100全光束(Lm)4299寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.6適用畳数8畳
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ギラりと光る石目模様のアクリル。上品なアイスグレー色がきらめきを引き立たせます。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(アイスグレー色/透明・乳白色プリント)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
グレイッシュなブルーのさわやかなフレーム。ナチュラルなインテリアにもよく似合います。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ514カバー乳白つや消し質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)122取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトブルー調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
【電球セット】4灯シーリングライト YAMAZEN(山善)【電球セット】4灯シーリングライトYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年セード寸法(mm)Φ84適合電球口金E:26、8.2W以下のLED 電球
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷から翌日出荷
清楚な印象が漂う、乳白カバーとシンプルなスクエアデザイン。 コーディネイトしやすいあかりです。
セット内容専用リモコン送信器カバーキレイコート仕様質量(kg)2.4アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)117電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)580ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。 集合住宅にもおすすめ。
仕様送り用端子台付幅(mm)145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)145備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100構造防雨型LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000出しろ(mm)87演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
LEDシーリングライト 直径13.3cmのミニタイプ 薄形仕様※メーカー従来品比 ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)187電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)80
LEDフラットランプ 光色切替タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ拡散
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
用途100V配線ダクト用質量(kg)0.9取付天井面取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンシーリング Panasonic(パナソニック)ダウンシーリングPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
薄さにこだわったデザインで、天井に調和。 埋込施工ができない場合などにもおすすめ。
幅(mm)Φ149質量(kg)0.7高さ(mm)47電圧(V)100構造防雨型制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間端子台送り用端子台付直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)取付面位置水平天井専用取り付け型配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト カッチトT Panasonic(パナソニック)シーリングライト カッチトTPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
わずかΦ330mmとコンパクトで、天井スッキリ。 LEDとカバーが器具本体に付いた一体構造。取り付けは2ステップでスピーディ。 虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバーで、お手入れ簡単。 ムラを抑えたきれいな発光面を実現。
付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ330質量(kg)1.2取付竿縁天井取付可能高さ(mm)100電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバーランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリーグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.2真鍮古味取付傾斜天井:可能(90°迄)高さ(mm)185材質(本体)鋼・樹脂(真鍮古味)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400幅(Φmm)95光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
ファン付LED照明(ソケット) DAISHIN(大進)ファン付LED照明(ソケット)DAISHIN(大進)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
天井の電球ソケットに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)安全機能付き。
電源ソケット(E26)光源LED調光方式3段階(200/400/800ルーメン)光色3段階(電球色、温白色、昼光色)風量調整3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×220質量(g)400付属品リモコン、取扱説明書
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
材質アクリル (乳白)、モール(クローム色)質量(kg)1.9直径(Φmm)570高さ(mm)129取付方式クイックA消費電力(W)35光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光束(Lm)3890LED寿命(時間)40000リモコン適用畳数~8再生紙使用マーク適合
交換用光源ユニット ODELIC(オーデリック)交換用光源ユニットODELIC(オーデリック)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源ですPLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)ランプの種類LED
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
消費電力(W)7.7ランプの種類高演色LEDタイプLED電球ボール球形7.7W(E26)演色指数(Ra)94材質セード:樹脂(オフホワイト)明るさ白熱灯器具60W相当質量(kg)0.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)13(100V)調光の可否取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90仕様調光器不可再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可カバー樹脂質量(kg)0.4直径(Φmm)90高さ(mm)46タイプLED電球フラット形(GX53-1)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)9(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)幅(mm)500高さ(mm)45質量(kg)5.4LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可長さ(mm)500取付方式簡易取付型再生紙使用マーク適合
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
均一で美しい面発光空間に溶け込む薄型フォルム電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト工具もネジも不要のらくらく施工取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)高さ(mm)55質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可直径(Φmm)500取付方式クイック取付型再生紙使用マーク適合
小形シーリング 三菱電機小形シーリング三菱電機
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
用途天井直付用
ファン/パーツ/DCモーターファン ブラック/シーリングファン ブラック DAIKO(大光電機)ファン/パーツ/DCモーターファン ブラック/シーリングファン ブラックDAIKO(大光電機)
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
適合DP-40332・40333専用材質鋼管 黒塗装直径(Φmm)20色(本体)
シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵
【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト コイズミ(小泉成器)【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。
用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)500質量(kg)2高さ(mm)136奥行(mm)500色温度(K)2700~6500光源色自然光に近いひかりLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)97調光率(%)1~100
和風シーリングライト コイズミ(小泉成器)和風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕材質(枠)白木、(セード)強化和紙長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.3高さ(mm)138ランプLED点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100
LED和風シーリング コイズミ(小泉成器)LED和風シーリングコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
明るさと色が調節できるLEDシーリングライト。
消費電力(W)33.3適合範囲~8畳用付属品リモコン付き材質枠:白木幅(mm)556高さ(mm)133奥行(mm)556本体質量(g)2600色温度(K)2700~6500光源色LED(電球色+昼光色)光束(Lm)3665LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム アイリスオーヤマLEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレームアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 クリアフレーム付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 るすばんタイマーは家にいなくても毎日設定時刻に点灯し防犯に役立ちます。 シーンボタンは設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。(シーン:読書、食事、くつろぎ) シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
直径(Φmm)700高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
SB200形50K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形50K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形30K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光束(Lm)1760LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)SB100形50K広角Ra70Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB150形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)SB150形50K拡散Ra70Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光束(Lm)1610LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
LEDシーリングライト丸管30形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト丸管30形電球色Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
92日以内出荷
仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)色温度(K)2700光源色電球色
シーリングライト