絞り込み
ブランド
調光の可否
調色の可否
-・×・○
明るさタイプ(Lm)
400・600・750・815・830・950・1200・1500・1900・2000・3200・3300・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
セット品・器具のみ
色温度(K)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,150件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100
シーリング/人感センサー付タイプ DAIKO(大光電機)シーリング/人感センサー付タイプDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品演色指数(Ra)83調光の可否
LEDシーリング JAPPYLEDシーリングJAPPY
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの小型シーリングライトとしてご使用いただけます
薄型シーリング JAPPY薄型シーリングJAPPY
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 高さ30mmの薄型デザインで天井にすっきり収まり空間になじみます
仕様白熱球100W相当幅(mm)120高さ(mm)30奥行(mm)120LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト コイズミ(小泉成器)【14畳まで対応】LED洋風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。
用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製幅(mm)560奥行(mm)560光束(Lm)6099LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100適用畳数14畳まで
【和風】LEDシーリング コイズミ(小泉成器)【和風】LEDシーリングコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
欠品中
セードの枠に白木を採用しています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)564質量(kg)2.8高さ(mm)153奥行(mm)564消費電力(W)39.2色温度(K)2700~6500光束(Lm)4005LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100適用畳数8畳まで
LED薄型シーリングライト JAPPYLED薄型シーリングライトJAPPY
4,898税込5,388
1台
翌日出荷から8日以内出荷
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
洋風シーリングライト コイズミ(小泉成器)洋風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光・傾斜天井アダプタ対応型〔AE49781E別売〕材質(セード)アクリル質量(kg)1.9(セード)乳白色直径(Φmm)560高さ(mm)132ランプLED色温度(K)5000点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)97調光率(%)1~100
洋風シーリングライト コイズミ(小泉成器)洋風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(セード)アクリル質量(kg)1.8(セード)乳白色直径(Φmm)500高さ(mm)117ランプLED色温度(K)6200点灯方式プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDシーリング コイズミ(小泉成器)LEDシーリングコイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
明るさが調節できるLEDシーリングライト
付属品リモコン付き色温度(K)6500LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】アイリスオーヤマ
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
導光パネルにより天井まで光が届き、更に薄型デザインで天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。導光板の側面から入れたLEDの光を拡散反射させ均質な光を放射するため、LED特有の点光源によるまぶしさがなく、目に優しい光を実現しています。
演色指数(Ra)83以上
【モールフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳) アイリスオーヤマ【モールフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳)アイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 シルバーモール付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
直径(Φmm)600高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
シーリングライト(軒下用) コイズミ(小泉成器)シーリングライト(軒下用)コイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)消費電力(W)9.6仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
和風シーリングライト コイズミ(小泉成器)和風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
SB200形50K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形50K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB150形50K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB150形50K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)105光束(Lm)1450LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB150形40K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB150形40K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光束(Lm)1440LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB100形50K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB100形50K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB100形40K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB100形40K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB150形35K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB150形35K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色温白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光束(Lm)1410LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB150形40K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB150形40K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光束(Lm)1440LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB150形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB150形30K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)100.7光束(Lm)1390LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形50K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB100形50K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB100形30K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB100形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)SB100形50K拡散Ra70Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
ダウンシーリング100形温白色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング100形温白色Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
92日以内出荷
消費電力(W)7.9仕様送り用端子台あり【プラスチックカバー】ホワイト取付方式直付型色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED内蔵入力電流(A)0.15(100V)光束(Lm)840LED寿命(時間)40000直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否配光タイプ拡散器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDベースライト直管32形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形温白色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
ダウンシーリング100形電球色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング100形電球色Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
LEDベースライト直管32形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形電球色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
ダウンシーリング60形調光拡散電球色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形調光拡散電球色Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
消費電力(W)6.8電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)565演色指数(Ra)83調光の可否
ダウンシーリング60形調光拡散温白色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形調光拡散温白色Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
消費電力(W)6.8電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)585演色指数(Ra)83調光の可否
ダウンシーリング60形調光拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形調光拡散昼白色Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
消費電力(W)6.8電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)600演色指数(Ra)83調光の可否
LEDダウンシーリング60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形集光電球色Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100質量(kg)0.2直径(Φmm)110高さ(mm)30色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否
ダウンシーリング100形調光拡散温白色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング100形調光拡散温白色Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
消費電力(W)9.2質量(kg)0.4高さ(mm)35色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.1演色指数(Ra)83
LEDシーリングライト100形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト100形電球色Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)2700演色指数(Ra)83
LEDシーリングライト(昼白色)60形 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト(昼白色)60形Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
92日以内出荷
消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.11
ダウンシーリング100形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング100形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否
シーリングライト