13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
6(3)
8(2)
10(1)
その他※調光器不可 種別シーリングファン用灯具 幅(mm)Φ353 質量(kg)1.3 高さ(mm)97 備考非調光 スイッチ全灯→3灯→消 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)27 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 灯数6灯 電源容量(VA)47 適用畳数~8畳 LED交換可能
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他※調光器不可 種別シーリングファン用灯具 幅(mm)Φ376 質量(kg)1.6 高さ(mm)73 備考非調光 スイッチ全灯→3灯→3灯→消 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)27 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 灯数6灯 電源容量(VA)47 適用畳数~8畳 LED交換可能
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他※調光器不可 種別シーリングファン用灯具 幅(mm)Φ376 質量(kg)1.4 高さ(mm)73 備考非調光 スイッチ全灯→3灯→2灯→消 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)22.5 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 灯数5灯 適用畳数~6畳 LED交換可能
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ファン/シーリングファン
RoHS
電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色(本体)シルバー
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
仕様電球付属 長さ(mm)天井から羽根まで:120 寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65 質量(kg)8.4 羽根:黒・茶 備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可 消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84) 電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色) 口金E26 使用電圧(V)AC100 モーターDC 機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷

引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。
長さ(mm)【天井から羽根まで】280 質量(kg)4.8 【羽根】茶・木目調 消費電力(W)25 使用電圧(V)AC100 モーターAC ファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替 直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:155 寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70 羽根:ホワイト・木目調 消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240) 口金E26 使用電圧(V)AC100 モーターAC 機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:120 寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65 羽根:黒・茶 口金E26 使用電圧(V)AC100 モーターDC 機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC MOTOR FAN 薄型 灯具一体タイプ。スリムな照明一体型のデザイン。インテリアに合わせて選べるさまざまなバリエーションをご用意しています。
種別シーリングファン 薄型 灯具一体タイプ 幅(mm)Φ1050 質量(kg)6 高さ(mm)248 備考電動昇降装置対応型 電圧(V)100 定格消費電力(W)33.6 機能風向切替 器具・セットセット 色温度(K)2700/5000 ランプの種類LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241G エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)107.1 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)57(100V) 光束(Lm)3600※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです) リモコン付属 入数1台 光色電球色/昼白色 調光方式リモコン(光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能) 施工内容簡易結線型 演色指数(Ra)94 調光の可否 適用畳数~10畳 調色の可否
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他※調光器不可 種別シーリングファン用灯具 幅(mm)Φ353 質量(kg)1.1 高さ(mm)97 備考非調光 スイッチ全灯→3灯→消 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)22.5 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 灯数5灯 電源容量(VA)39 適用畳数~6畳 LED交換可能
1台
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)