絞り込み
適用畳数
  • 4.5(9)
  • 6(7)
  • 8(62)
  • 10(9)
  • 12(42)
  • 14(6)
  • 16(1)
光色
  • キャンドル色(2)
  • 昼光色(176)
  • 昼白色(6)
  • 白色(2)
  • 電球色(634)
調光の可否
  • ×(257)
  • (149)
演色指数(Ra)
  • 80未満(4)
  • 80~90未満(349)
  • 90以上(301)
光束(Lm)
  • 1000未満(211)
  • 1000~2000未満(24)
  • 2000~3000未満(11)
  • 3000~4000未満(10)
  • 4000~5000未満(8)
  • 5000~6000未満(4)
器具・セット
  • セット品(18)
  • 器具のみ(22)
セット品・器具のみ
調色の可否
  • ×(27)
  • (13)
×・○
電圧(V)
  • 100(458)
100
色温度(K)
  • 3000未満
  • 3000~5000未満(270)
  • 5000~6500未満(296)
  • 6500以上(210)
  • ~3000未満(4)
消費電力(W)
  • 5未満(216)
  • 5~10未満(314)
  • 10~20未満(71)
  • 20~30未満(42)
  • 30~40未満(72)
  • 40~50未満(59)
  • 50~60未満(6)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(306)
  • コイズミ(小泉成器)(150)
  • Panasonic(パナソニック)(126)
  • DAIKO(大光電機)(38)
  • 東芝ライテック(22)
  • 山田照明(20)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(14)
  • MotoM(3)
  • BRID(2)
  • スワン電器(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
ODELIC(オーデリック)・コイズミ(小泉成器)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・山田照明・タキズミ(TAKIZUMI)・MotoM・BRID・スワン電器・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(71)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
683件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
4.5(9)
6(7)
8(62)
10(9)
12(42)
14(6)
16(1)
レトロペンダントランプ付きペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レトロペンダントランプ付きペンダントライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
LED和風ペンダント DAIKO(大光電機)LED和風ペンダントDAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)吹き抜け灯Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ284質量(kg)2.7アクリルセード:乳白取付直付タイプタイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.2全高(mm)調整可能:1100~1500色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.384色(本体)ホワイト明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)1990調光の可否不可LED交換可能
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい素朴な衣装が空間に味わいをもたらします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)取付引掛シーリング高さ(mm)182材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)491-1291ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ(小泉成器)【ちょうちん型】和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可LED寿命(時間)40000
ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト 東芝ライテックライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト東芝ライテック
7,598税込8,358
1台
当日出荷から8日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用照射距離(m)(最低)0.1
ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテックライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト東芝ライテック(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。
仕様調光器:不可電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付質量(kg)0.8高さ(mm)139種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
小型ペンダント Panasonic(パナソニック)小型ペンダントPanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り取付引掛シーリング方式フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072明るさ40形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可能
ペンダント Panasonic(パナソニック)ペンダントPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
32日以内出荷
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 客間にも、茶室にも。 洗礼された数寄屋フォルム。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)Φ556質量(kg)2.4取付引掛シーリング方式高さ(mm)233フランジ丸型フランジ付電圧(V)100全高(mm)調整可能:373~783色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色材質(枠)プラスチック光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライトPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。 リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。
付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ520質量(kg)3.3アクリルカバー:乳白つや消し高さ(mm)202タイプ天井吊下型フランジ丸型フランジ・コードハンガー付電圧(V)100全高(mm)調整可能:413~2000枠の色プラスチック:乳白つや消し色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ペンダントライト Panasonic(パナソニック)ペンダントライトPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 きらりと輝く美しさ。 一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。 下方向にしっかり光を広げる。 要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
幅(mm)Φ80質量(kg)0.5高さ(mm)170タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1.3取付引掛シーリング高さ(mm)215電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)1020-1820ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)0.4マットブラック色取付引掛シーリング高さ(mm)199材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)508-1308ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)58光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
【レトロ調】小型ペンダント コイズミ(小泉成器)【レトロ調】小型ペンダントコイズミ(小泉成器)
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
ランプLED電球2.5W(E26)材質(本体)鋼(本体)しんちゅう古美色メッキ高さ(mm)176幅(mm)Φ64質量(kg)0.4消費電力(W)2.5色温度(K)2700演色指数(Ra)80LED寿命(時間)20000
LED小型ペンダント コイズミ(小泉成器)LED小型ペンダントコイズミ(小泉成器)
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷
LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)1240質量(kg)0.6高さ(mm)1570コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7光束(Lm)435LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80調光の可否
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売その他12VA(100V)幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)7.6時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)290演色指数(Ra)93
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×
ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 Panasonic(パナソニック)ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
Skelton Design。近未来を漂わせる、スケルトンデザイン。ランプに沿ったデザインのクリアガラスのレイヤー構造。シンプルなフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。
幅(mm)Φ143質量(kg)1高さ(mm)206消費電力(W)3.4全光束(Lm)290光源LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26)ランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000時間適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.057(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ白熱電球25形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ80質量(kg)0.4高さ(mm)174フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)【器具】300明るさ25形電球1灯器具相当デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能
天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
取付天井吊下型、引掛シーリング方式電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
13,900税込15,290
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルミナ 小型ペンダント 美ルック Panasonic(パナソニック)パネルミナ 小型ペンダント 美ルックPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
30日以内出荷
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。 まぶしさを抑えながらも明るい光。
カバー乳白つや消し種類100V配線ダクト用フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5.7全高(mm)700~1200調節可能ランプの種類LEDコード長さ(cm)50(収納可能)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)93(高演色)配光タイプ拡散LED交換不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)1.6高さ(mm)215種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)347~1747構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)135ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)質量(kg)0.7高さ(mm)94種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。細かな陰影が穏やかな表情をつくります。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:アクリル(透明・リブ入)/グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)0.7高さ(mm)151種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)123ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
小型ペンダント Panasonic(パナソニック)小型ペンダントPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
幅(mm)Φ155質量(kg)1.1ガラスセード:乳白取付引掛シーリング方式高さ(mm)165フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)調整可能:465~765色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072明るさ40形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能
ペンダント Panasonic(パナソニック)ペンダントPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
複数のLED電球を搭載し、お部屋をしっかり明るく。 手もみ和紙セードによって、やわらかな光が和室に広がります。 ひご組みをあえてランダムに。 薄手のもみ和紙と竹細工に職人の技が光ります。
材質セード:手もみ和紙張り取付引掛シーリング方式フランジ丸型フランジ付電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103.9光源寿命40000時間動作切換スイッチプル:全灯→豆球→滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能
ペンダント Panasonic(パナソニック)ペンダントPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 スタイリッシュさ漂うシンプルフォルム。 リビングのつづき間にも似合う和モダンタイプ。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器材質セード:側面和紙調不織布張り幅(mm)□484質量(kg)2.7取付引掛シーリング方式高さ(mm)163材質(本体)木製(白木)フランジ丸型付電圧(V)100全高(mm)調整可能:303~713構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯色(パネル)下面アクリル:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
...
ペンダントライト