ペンダントライト :「LEDライト」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
4.5(1)
6(1)
幅(mm)Φ98 質量(kg)0.4 高さ(mm)107 取付方式配線ダクト取付型 フランジコード収納型(50cm収納可能) 電圧(V)100 全高(mm)700~1200調整可能 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wood Slit。やさしい光が漏れ出る、木のスリット。向きが交互に変わる斜めスリットからの光と木目を活かした仕上で、空間を優しく彩ります。スリットからの光が直接目に入らないようセード内側に乳白シートを使用。木目の風合いを残すため、クリア塗装を使用しています。
幅(mm)Φ376 木製(桐・クリア塗装) 高さ(mm)180 ランプ別売(口金GX53-1) LEDLEDフラットランプΦ70クラス700 1灯(口金GX53-1)用 LED交換
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
幅(mm)Φ143 質量(kg)1 (ガラスセード)つや消し 高さ(mm)206 消費電力(W)6 全光束(Lm)670 ランプ 色温度(K)2700 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.6 光源寿命40000時間 LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26) 適応寸法(cm)(コード収納)50 入力電流(A)0.1(100V) 調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能 明るさ60形ボール電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 LED交換
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。
幅(mm)Φ140 高さ(mm)160 ランプ別売(口金GX53-1) LEDLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 適応寸法(cm)(コード収納)50 調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能 LED交換
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色
エコ商品
Skelton Design。近未来を漂わせる、スケルトンデザイン。ランプに沿ったデザインのクリアガラスのレイヤー構造。シンプルなフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。
幅(mm)Φ143 質量(kg)1 高さ(mm)206 消費電力(W)3.4 全光束(Lm)290 光源LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26) ランプ 色温度(K)2700 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光源寿命40000時間 適応寸法(cm)(コード収納)50 入力電流(A)0.057(100V) 調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能 明るさ白熱電球25形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 LED交換
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70% 幅(mm)Φ704 質量(kg)3.5 高さ(mm)L350、M250、S148 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式 電圧(V)100 消費電力(W)27.2 全高(mm)711 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.9 入力電流(A)(100V時)0.47 光束(Lm)2555 LED寿命(時間)40000 明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 適用畳数~4.5畳 LED交換可能(LED電球)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70% 幅(mm)Φ704 質量(kg)3.8 高さ(mm)L350、M250 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式 電圧(V)100 消費電力(W)29.6 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 入力電流(A)(100V時)0.512 光束(Lm)2916 LED寿命(時間)40000 明るさ60形電球4灯器具相当 グリーン購入法適合 適用畳数~6畳 LED交換可能(LED電球)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。シャンデリングシリーズ ペンダント。カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション
仕様美ルック・Uライト方式 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)21.7 全高(mm)700~1200調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.8 入力電流(A)(100V時)0.22 光束(Lm)1885 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当 調光方式位相制御式(2線式) グリーン購入法適合 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
159,800 税込175,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)