「適用畳数」から絞り込む
レトロペンダントランプ付きペンダントライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ヌードペンダントYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥2,528~¥2,298~