ペンダントライト :「LED コード」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
8(1)
12(1)
14(1)
光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34 材質枠:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2200 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)4100/2700 光源色LED(白色+電球色) 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm)1240 質量(kg)0.6 高さ(mm)1570 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 光束(Lm)435 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

LED搭載だから省エネ、長寿命 トータルコーディネートで空間を演出
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm)135 質量(kg)0.7 高さ(mm)1720 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光束(Lm)455 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱60球W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

木製(杉)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6 材質枠:木製・杉、セード:強化和紙 幅(mm)580 高さ(mm)213 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)3000 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

和柄をあしらった銅透かしと、高級感のある白木を使用。
消費電力(W)43.6 材質枠:白木、セード:プラスチック・和紙入り、飾り:銅板(透かし模様) 幅(mm)580 高さ(mm)220 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)3000 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34 適合範囲~8畳用 色温度(K)4100/2700 調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)36 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~8畳 材質枠:白木、内セード:強化和紙 幅(mm)509 質量(kg)2.5 高さ(mm)168 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~8畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.4 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~12畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)520 質量(kg)2.4 高さ(mm)195 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~12畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

調光調色で自由に空間を演出 お気に入りシーン設定機能付き LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~14畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)600 質量(kg)2.9 高さ(mm)204 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~14畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.7 光束(Lm)4965 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数14畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

白アイアンとビーズ飾りが、アンティークな空間を華やかに演出します。レトロなイメージのコードも趣きを感じさせます。
消費電力(W)6 仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)1 直径(Φmm)155 高さ(mm)266 タイププラグ 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.3 光束(Lm)350 アズワン品番64-9318-68 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

コイズミ和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
消費電力(W)7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付 材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入) 長さ(mm)1500 質量(kg)0.9 直径(Φmm)434 高さ(mm)195 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105 光束(Lm)735 アズワン品番64-9317-61 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

コイズミ和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットブラック塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)400 高さ(mm)450 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光束(Lm)1035 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・コッパー色メッキ)、アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)400 高さ(mm)450 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光束(Lm)1035 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)400 高さ(mm)450 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光束(Lm)1035 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。
消費電力(W)8.9 仕様電球形LEDランプLDG9(E26)、高さ調整可能型、LED付 長さ(mm)1300~600 質量(kg)1.3 直径(Φmm)356 高さ(mm)163 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.8 光束(Lm)595 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。
消費電力(W)4.9 仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、LED付 長さ(mm)1200~600 質量(kg)0.8 直径(Φmm)187 高さ(mm)166 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.4 光束(Lm)355 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。
消費電力(W)4.9 仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、LED付、スライドコンセント取付専用 長さ(mm)1200~600 質量(kg)0.7 直径(Φmm)187 高さ(mm)166 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.4 光束(Lm)355 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型 長さ(mm)1500~750 質量(kg)0.6 直径(Φmm)105 高さ(mm)131 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 光束(Lm)305 アズワン品番64-9318-34 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)74
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型 長さ(mm)1300~550 質量(kg)0.7 直径(Φmm)150 高さ(mm)137 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)41.6 光束(Lm)250 アズワン品番64-9316-21 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W灯相当 演色指数(Ra)74
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

材質(セード)和紙、(飾)鋼 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 LED寿命(時間)40000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 直径(Φmm)124 高さ(mm)170 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です 長さ(mm)1600~600 幅(mm)1188×36 高さ(mm)60 消費電力(W)33.5 ランプLED(電球色+昼白色) 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォールナットの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.9 直径(Φmm)180 高さ(mm)150 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.2 光束(Lm)355 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 質量(kg)0.5 ランプLED電球2.5W(E26) 材質(フレーム)鋼(マットブラック塗装) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)5.8 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)80 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)6 仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.7 直径(Φmm)60 高さ(mm)185 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.6 光束(Lm)280 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、調光器併用不可 高さ(mm)244 ランプLEDボール電球60形相当(E26) 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ和風ペンダントライト
エコ商品
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明) 長さ(mm)1300~550 質量(kg)2.4 直径(Φmm)580 高さ(mm)200 ランプLED(電球色) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)1300~550 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)84
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ和風照明
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ 材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻) コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼と木製の飾りを組み合わせたシンプルでベーシックなデザインです。
消費電力(W)14.7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ、グローブ押え式 長さ(mm)1300~550 質量(kg)2.5 直径(Φmm)493 高さ(mm)301 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.8 光束(Lm)1380 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 演色指数(Ra)84
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 材質(本体)鋼、(枠)木製 長さ(mm)1300~550 幅(mm)270 質量(kg)0.7 (本体)マットブラック塗装、(枠)ウォームブラウン塗装 高さ(mm)326 消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

消費電力(W)4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型 長さ(mm)1300~550 質量(kg)1.2 直径(Φmm)160 高さ(mm)220 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.5 光束(Lm)390 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W灯相当 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型 材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)