ペンダントライト :「led 高天井」の検索結果
関連キーワード
仕様照射近接限度30cm
その他適合調光器別売
付属品コネクタ付
材質【本体】アルミ【フランジ】鋼・ファインホワイト塗装【チェーン】鋼・メッキ
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です
長さ(mm)1600~600
幅(mm)1188×36
高さ(mm)60
消費電力(W)33.5
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾
長さ(mm)634~254
幅(mm)□516
高さ(mm)180
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2
材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)120
高さ(mm)250
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.7
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)2.5
材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)2.5
質量(kg)0.5
ランプLED電球2.5W(E26)
材質(フレーム)鋼(マットブラック塗装)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
長さ(mm)730~420
幅(mm)□219
質量(kg)0.8
高さ(mm)225
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.5
光束(Lm)375
アズワン品番64-9318-90
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
質量(kg)1.5
消費電力(W)24.2
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
長さ(mm)730~420
幅(mm)□258
質量(kg)1
高さ(mm)217
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光束(Lm)370
アズワン品番64-9321-96
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質飾/杉柾
長さ(mm)740~430
幅(mm)□170
質量(kg)0.5
高さ(mm)230
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.6
光束(Lm)415
アズワン品番64-9326-78
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾
長さ(mm)740~430
幅(mm)□228
質量(kg)0.9
高さ(mm)252
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.3
光束(Lm)330
アズワン品番64-9318-91
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)
長さ(mm)770~460
幅(mm)□216
質量(kg)1
高さ(mm)250
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54
光束(Lm)265
アズワン品番64-9326-64
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
消費電力(W)5.8
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)80
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質飾/杉柾
長さ(mm)700~390
幅(mm)□218
質量(kg)0.6
高さ(mm)193
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.6
光束(Lm)415
アズワン品番64-9326-77
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)82
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻)
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
下面セードにより、柔らかな光で照らします。つやのあるクロム色仕上げは、まさにハイグレード。空間との絶妙なバランスが、インテリアとの融合を実現します。
消費電力(W)10.6
材質アルミ(クロムメッキ)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)350
高さ(mm)175
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)705
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・コッパー色メッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)1300~550
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットブラック塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
消費電力(W)7
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、調光器併用不可
高さ(mm)244
ランプLEDボール電球60形相当(E26)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明)
長さ(mm)1300~550
質量(kg)2.4
直径(Φmm)580
高さ(mm)200
ランプLED(電球色)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
スモークブラウンのガラスとマッチするウォールナットの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン)
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)395
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当<
演色指数(Ra)83
ランプLED電球2.5W(E26)
材質(本体)鋼
色(本体)しんちゅう古美色メッキ
高さ(mm)176
幅(mm)Φ64
質量(kg)0.4
消費電力(W)2.5
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
LED寿命(時間)20000
上質さや高級感を感じさせるマットブラック仕上げ。セード内面は凹凸感のある塗装を採用。点灯時は独特の質感が生まれます。シンプルなフォルムでどんな家具にも好相性。点灯すると、内面のゴールドがシックなインテリアに映える仕上げです。
材質アルミ(外面/マットブラック塗装・内面/ゴールド塗装)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)350
高さ(mm)175
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)610
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2
材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)108
高さ(mm)330
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.9
光束(Lm)235
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)4.8
適合調光器/AE36745E(別売)
材質鋼(マットブラック塗装)、クラッシュガラス(アンバー)
直径(Φmm)100
高さ(mm)100
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)20.8
光束(Lm)100
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)4.8
適合調光器/AE36745E(別売)
材質鋼板(クロムメッキ)、ガラス(透明泡入り)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)100
高さ(mm)102
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.1
光束(Lm)375
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
幾重にも繰られた繊細な糸の重なりが目をひきます。内側に和紙をあしらったセードを持つ二重構造で、趣と奥行き感のある点灯感が印象的です。
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/和紙
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
材質(本体)鋼、(枠)木製
長さ(mm)1300~550
幅(mm)270
質量(kg)0.7
色(本体)マットブラック塗装、(枠)ウォームブラウン塗装
高さ(mm)326
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
スモークグレーのガラスとマッチするグレイッシュの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークグレー)
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)395
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)6.3
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)57
高さ(mm)340
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミ、(セード)ガラス
長さ(mm)1300~600
色(本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
天然木メープルの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。シンプルなナチュラル空間から上質なモダン空間まで、幅広くコーディネートを楽しんでいただけます。木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、断熱施工(ブローイング・マット敷工法)高気密対応型、傾斜天井に取付可能(55°まで)、メープル、高さ調整可能型
材質ガラス(透明)、鋼(白色塗装)
長さ(mm)1300~800
質量(kg)1
直径(Φmm)85
高さ(mm)340
タイプ埋込取付
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)100
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光束(Lm)290
アズワン品番64-9326-54
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1
2
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。