35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質HSS 軸径(Φmm)6.35 刃数5 全長(mm)50 刃径(Φmm)10、12、16 表面処理TiNコーティング 面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度90° 適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。 表面処理TiNコーティング 適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数3 表面処理ノンコーティング 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。 切刃形状その他
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム 動画あり
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)32 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 刃先角度(°)90 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼 軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸) 切刃形状その他
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 刃先角度(°)60 仕様3枚刃、ノンコーティング 先端角(°)60 面取角度60° 切刃形状その他
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 切刃形状1枚刃 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数3枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質SKH51 角度公差(度・分)0/-30'
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
切刃形状その他 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途面取り加工・側面仕上げ 材質超硬 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。
用途面取り、バリ取り。 材質高速度工具鋼(Co-HSS) 先端角(°)90
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理TiNコーティング
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途面取り加工・側面仕上げ 材質SKH56 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ 材質超硬 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05 先端径(Φmm)0.3
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ 材質SKH56 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数2 表面処理ノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 表面処理ウルトラF処理付 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 表面処理ウルトラF処理付 先端角度60θ 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30° 関連資料(0.48MB)
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<HQコーティング> 高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼 材質超硬 刃数3 先端角(°)90 表面処理HQコーティング
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
用途パイプの内面、外面の面取り加工に
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。テーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途皿ザグリ加工に 刃数3 先端角(°)90
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)90
1本
129,800 税込142,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
用途難削材のバリ取り、面取り作業に 刃数5 先端角(°)90
1本
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業ウラザグル
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT080206/TXMT110306 切刃形状1枚刃
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1 先端角(°)45 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップSPET06T104 切刃形状1枚刃
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります