カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16
- 1.5(11)
- 2(11)
- 2.5(9)
- 2.8(8)
- 3.2(10)
- 3.5(9)
- 3.8(8)
- 6(7)
- 6.3(10)
- 8(8)
- 8.3(7)
- 10(13)
- 10.4(8)
- 12(5)
- 12.4(7)
- 16.5(8)
- 20(8)
- 20.5(8)
- 25(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 60(1)
- 90(5)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(3)
- 8(1)
- 10(3)
刃数
- 1(1)
- 3(2)
- 5(1)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(3)
- 炭素工具鋼(1)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(4)
40~50未満・50~60未満・60~70未満
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(2)
- EARTH MAN(1)
- イリックス(1)
- H&H(1)
- 岡崎精工(1)
- スターエム(1)
モノタロウ・TRUSCO・EARTH MAN・イリックス・H&H・岡崎精工・スターエム

六角軸面取りカッター 3本セット HSS
(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3本)当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
面取カッター 5枚刃
EARTH MAN(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
No.5007 ハイス六角軸面取カッター
スターエム(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸面取りカッター
H&H(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ