絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16
- 1.3(15)
- 1.5(42)
- 2(53)
- 2.5(49)
- 2.8(45)
- 3.2(53)
- 3.5(47)
- 3.8(46)
- 4(21)
- 4.2(24)
- 5(19)
- 6.3(23)
- 8(17)
- 8.3(17)
- 10(21)
- 10.4(19)
- 12.4(17)
- 16.5(18)
- 20.5(18)
- 25(17)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 60(2)
- 90(8)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(2)
- 超硬合金(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(4)
- 12.5(1)
- 16(1)
刃数
- 3(10)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(3)
- 100~120未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(3)
50~60未満・60~70未満・100~120未満・160~180未満・180~200未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- WEBA(5)
- 岡崎精工(1)
- 第一ツール(1)
モノタロウ・S&K(三興製作所)・TRUSCO・WEBA・岡崎精工・第一ツール
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(42)
2(53)
2.5(49)
2.8(45)
3.2(53)
3.5(47)
3.8(46)
4.2(24)
6.3(23)
10(21)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用
WEBA¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から9日以内出荷パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。用途パイプの内面、外面の面取り加工に
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT
S&K(三興製作所)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用
WEBA¥54,980税込¥60,4781本7日以内出荷から9日以内出荷19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。テーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途皿ザグリ加工に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング
WEBA¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から9日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°
WEBA¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃
WEBA¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
面取り・バリ取り の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら