絞り込み
ブランド
  • WEBA(2)
  • イワタツール(1)
  • 協和精工(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9
  • 1.5(58)
  • 2(69)
  • 2.5(58)
  • 2.8(51)
  • 3(30)
  • 3.2(60)
  • 3.5(55)
  • 3.8(51)
  • 4(44)
  • 4.2(29)
  • 5(36)
  • 6(46)
  • 6.3(32)
  • 8(41)
  • 10(60)
  • 10.4(28)
  • 16(35)
  • 16.5(29)
  • 20(34)
  • 25(47)
先端角(°)
  • 30(2)
  • 45(1)
  • 90(1)
  • 140(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
刃数
  • 1(1)
  • 3(3)
材質
  • 超硬合金(2)
超硬合金
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(3)
  • 100~120未満(2)
80~90未満・90~100未満・100~120未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
両面取りカッター THECUT両面取りカッターTHECUT
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティングWEBA
69,980税込76,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃WEBA
49,980税込54,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)