絞り込み
先端角(°)
- 30(2)
- 45(1)
- 90(1)
- 140(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9
- 1.5(61)
- 2(75)
- 2.5(61)
- 2.8(57)
- 3(33)
- 3.2(63)
- 3.5(60)
- 3.8(62)
- 4(43)
- 4.2(31)
- 5(40)
- 6(44)
- 6.3(33)
- 8(52)
- 10(66)
- 12(31)
- 16(37)
- 16.5(30)
- 20(37)
- 25(46)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 10(2)
- 12(2)
刃数
- 1(1)
- 3(3)
材質
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(2)
80~90未満・90~100未満・100~120未満
ブランド
- THECUT(1)
- WEBA(2)
- イワタツール(1)
- タイテックス(3)
- ワルター(1)
- 協和精工(1)
THECUT・WEBA・イワタツール・タイテックス・ワルター・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃
WEBA¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
超硬裏面取リカッター
協和精工¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
両面取りカッター
THECUT¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。