カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9
- 1.5(53)
- 2(66)
- 2.5(56)
- 2.8(49)
- 3(29)
- 3.2(58)
- 3.5(53)
- 3.8(50)
- 4(36)
- 4.2(29)
- 5(32)
- 6(36)
- 6.3(31)
- 8(34)
- 10(52)
- 10.4(28)
- 16(29)
- 16.5(29)
- 20.5(28)
- 25(43)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 30(2)
- 45(1)
- 90(1)
- 140(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 10(2)
- 12(2)
刃数
- 1(1)
- 3(3)
材質
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(2)
80~90未満・90~100未満・100~120未満
ブランド
- WEBA(2)
- イワタツール(1)
- 協和精工(1)
- THECUT(1)
WEBA・イワタツール・協和精工・THECUT

HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃
WEBA¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
超硬裏面取リカッター
協和精工¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
両面取りカッター
THECUT¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ