カッター(カウンターシンク) :「カウンターシンク」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,500 税込21,450
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA827FC-110~-200用替ハンドル。ストレート・T型の2パターンで使用できます。
シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。 材質HSS(ハイス) 刃数3 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 先端角(°)90
1本
1,360 税込1,496
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 刃数3 先端角(°)90
1本
3,250 税込3,575
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 材質HSS(TiNコーティング) 刃数3 先端角(°)90
1本
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°●セット内容:6本組セットカウンターシンクビット(最大径×全長):6.3×31・8.3×31・10.4×34・12.4×35・16.5×40・20.5×41mm六角軸ビットホルダー:1本ビットハンドル:1本 アズワン品番65-2232-43
1セット(6本)
16,900 税込18,590
翌日出荷

1個
2,880 税込3,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 材質HSS(ハイス) 刃数3 先端120°
1本
1,850 税込2,035
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TiNコーティング。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック 材質HSS(ハイス) 先端角(°)90
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパーシャンク。
材質HSS(ハイス) 羽枚数3 先端90° 被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
1本
5,170 税込5,687
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 刃数3 先端90°
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TiNコーティング。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 全長(mm)45 先端90° シャンク径(Φmm)6 適合サイズ(mm)2~5
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷


Co-HSS(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック 刃数3 先端90°
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
1セット
2,590 税込2,849
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TiNコーティングにより耐久性があります。【サイズ(刃径×シャンク径)】6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 先端90° 入数(本)6
1セット
16,200 税込17,820
翌日出荷

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 材質HSS(ハイス) 先端角(°)90
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質HSS(ハイス) 寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0 先端形状90°
1本
9,000 税込9,900
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 寸法(mm)最大径:15.0、シャンク径:10.0 先端形状90°
1本
6,200 税込6,820
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0 先端形状90°
1本
5,300 税込5,830
翌日出荷

1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0 先端形状90°
1本
4,900 税込5,390
翌日出荷

1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0 先端形状90°
1本
4,700 税込5,170
翌日出荷

1本
1,800 税込1,980
翌日出荷

1本
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0 先端形状90°
1本
6,300 税込6,930
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0 先端形状90°
1本
4,900 税込5,390
翌日出荷

1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)47 有効径(Φmm)16 最大径(Φmm)16.5 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
8,400 税込9,240
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)42 有効径(Φmm)11 最大径(Φmm)12.4 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
5,700 税込6,270
翌日出荷

アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)28 適合寸法(mm)11~26
1本
10,600 税込11,660
翌日出荷

アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス) 全長(mm)30 シャンク径(Φmm)8 ヘッド径(Φmm)15 適合寸法(mm)6~14
1本
6,290 税込6,919
翌日出荷

アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)10 適合寸法(mm)2~5
1本
2,910 税込3,201
翌日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)41 有効径(Φmm)10 最大径(Φmm)10.4 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
4,700 税込5,170
翌日出荷

『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります