89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)90 表面処理ノンコート 切刃形状3枚刃
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
材質5%コバルトハイス鋼 刃数3 面取角度90° 表面処理ZRNプラチナコーティング 刃径公差z9 シャンク径公差h9 切刃形状3枚刃
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!
材質ハイス 表面処理チタンコーティング
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数3 表面処理OKコート プレミアム 切刃形状3枚刃
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5 材質コバルトハイス 刃数3 全長(mm)6.3:45、8.3:45、10.4:50、12.4:56、16.5:60、20.5:63(±1) タイプ不等分割 先端角(°)90(0~'-1) 先端径(mm)6.3:1.5、8.3:2.0、10.4:2.5、12.4:2.8、16.5:3.2、20.5:3.5 表面処理Red'X 刃径公差z9 シャンク径公差h9 切刃形状3枚刃 シャンク径(mm)6.3:5、8.3:5、10.4:6、12.4:8、16.5:8、20.5:10
1セット(6本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。 仕様3枚刃 表面処理特殊Tinコーティング 2018年トラスコ掲載ページ1 0486
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)120
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)82
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)40
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3枚刃タイプの75°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)75
1本
7,188 税込7,907
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 表面処理ノンコート
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)60
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)30
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)80
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理TiNコーティング
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)120
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)82
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの75°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)75
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工 材質HSCO 刃数3 コーティングTiAINコート
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工 材質HSCO 長さ(mm)【平取り】30 刃数3 コーティングTiAINコート
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 刃数3 表面処理Cコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼 材質HAP 刃数3 表面処理Cコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。 表面処理TiNコーティング 適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数3 表面処理ノンコーティング 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します 被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物 材質コバルトハイス(HSS-CO) 刃数3 先端角(°)90 表面処理ノンコーティング 切刃形状3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり 被削材鉄・鋳物・ステンレス 表面処理チタンコーティング 面取角度90° 刃先角度(°)90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用) 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数3 先端角(°)90 表面処理TiAIN シャンク径公差h9 切刃形状3枚刃
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 表面処理ノンコーティング
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります