絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
232件中 201232
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 15X90°X10 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 15X90°X10YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 10X90°X8 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 10X90°X8YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
カウンターシンク WeraカウンターシンクWera
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
6本組カウンターシンク Wera6本組カウンターシンクWera
19,980税込21,978
1組
翌日出荷
質量(g)383
マイケスタック カウンターシンク ムラキマイケスタック カウンターシンクムラキ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
切削抵抗が軽減。ビビリを抑制。面粗度、真円度の向上。スムーズな切屑排出。再研磨可能。
6.3-20.5mm カウンターシンク 6本組・Co-HSS エスコ6.3-20.5mm カウンターシンク 6本組・Co-HSSエスコ
18,300税込20,130
1セット
翌日出荷
仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,56,60,63mm●入数:6本●対応被削材:スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチックアズワン品番65-9299-04
マイケスタック カウンターシンク ムラキマイケスタック カウンターシンクムラキ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
切削抵抗が軽減。ビビリを抑制。面粗度、真円度の向上。スムーズな切屑排出。再研磨可能。
仕様●ΦDc(mm):31.0●対応皿ねじ:-●L(mm):71●d1(mm):4.2●ΦDs(mm):12●a(°):90●刃数(枚):3アズワン品番65-9565-21
6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・Co-HSS エスコ6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・Co-HSSエスコ
22,700税込24,970
1セット
翌日出荷
仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・10.4×6.0・16.5×10.0・20.5×10.0・25.0×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,60,63,67mm●入数:5本●対応被削材:スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチックアズワン品番65-9299-03
マイケスタック カウンターシンク ムラキマイケスタック カウンターシンクムラキ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
切削抵抗が軽減。ビビリを抑制。面粗度、真円度の向上。スムーズな切屑排出。再研磨可能。
仕様●ΦDc(mm):25.0●対応皿ねじ:M12●L(mm):67●d1(mm):3.8●ΦDs(mm):10●a(°):90●刃数(枚):3アズワン品番65-9565-20
マイケスタック カウンターシンク ムラキマイケスタック カウンターシンクムラキ
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
切削抵抗が軽減。ビビリを抑制。面粗度、真円度の向上。スムーズな切屑排出。再研磨可能。
仕様●ΦDc(mm):10.4●対応皿ねじ:M5●L(mm):50●d1(mm):2.5●ΦDs(mm):6●a(°):90●刃数(枚):3アズワン品番65-9565-16
マイケスタック カウンターシンク ムラキマイケスタック カウンターシンクムラキ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
切削抵抗が軽減。ビビリを抑制。面粗度、真円度の向上。スムーズな切屑排出。再研磨可能。
仕様●ΦDc(mm):8.3●対応皿ねじ:M4●L(mm):50●d1(mm):2.0●ΦDs(mm):6●a(°):90●刃数(枚):3アズワン品番65-9565-15
6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・HSS エスコ6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・HSSエスコ
18,500税込20,350
1セット
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・10.4×6.0・16.5×10.0・20.5×10.0・25.0×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,60,63,67mm●入数:5本●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチックアズワン品番65-9298-91
6.3-20.5mm カウンターシンク 6本組・HSS エスコ6.3-20.5mm カウンターシンク 6本組・HSSエスコ
12,700税込13,970
1セット
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,56,60,63mm●入数:6本●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチックアズワン品番65-9298-92
マイケスタック カウンターシンク ムラキマイケスタック カウンターシンクムラキ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
切削抵抗が軽減。ビビリを抑制。面粗度、真円度の向上。スムーズな切屑排出。再研磨可能。
仕様●ΦDc(mm):6.3●対応皿ねじ:M3●L(mm):45●d1(mm):1.5●ΦDs(mm):5●a(°):90●刃数(枚):3アズワン品番65-9565-14
2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSS エスコ2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSSエスコ
1,590税込1,749
1本
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様●材質:HSS(ハイス)●適合サイズ:2~5mm●シャンク径:6mm●先端:90°●全長:45mm●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチックアズワン品番65-9298-44
木工用カウンターシンク エスコ木工用カウンターシンクエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
木工用ドリルに取付ける事で下穴と座ぐり加工が同時にできます。
材質スチール
木工用カウンターシンク エスコ木工用カウンターシンクエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
木工用ドリルに取付ける事で下穴と座ぐり加工が同時にできます。
材質スチール穴径(Φmm)10外径(mm)16
Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク ノガΦ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンクノガ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
質量(g)44使用範囲(mm)3~25ブレードRD25適合ホルダCH3300刃先角度(°)90
クイックコネクト回転ドライブ ノガクイックコネクト回転ドライブノガ
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個使用範囲(mm)3~25
セット BURR-EXアルミニウム シャビーブセット BURR-EXアルミニウムシャビーブ
9,398税込10,338
1セット(3個)
当日出荷
独自のSHAVIVハンドルにホルダとブレードをセットしました。
トラスコ品番195-4505セット内容伸縮ホルダーFR・F26X、ハンドルA(アルミ)質量(g)185アズワン品番64-8342-11
セットFR アルミニウム シャビーブセットFR アルミニウムシャビーブ
8,398税込9,238
1セット(3個)
当日出荷
独自のSHAVIVハンドルにホルダとブレードをセットしました。
トラスコ品番195-4504セット内容伸縮ホルダーFR・F20質量(g)196アズワン品番64-8342-10
セットF アルミニウム シャビーブセットF アルミニウムシャビーブ
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷
独自のSHAVIVハンドルにホルダとブレードをセットしました。
トラスコ品番195-4503セット内容伸縮ホルダーF・F20質量(g)149アズワン品番64-8342-09
カウンターシンク シャビーブカウンターシンクシャビーブ
3,598税込3,958
1本
当日出荷
用途内径バリ取り加工に材質ハイスシャンク径(Φmm)6.35
Tri-Flute カウンターシンクキット シャビーブTri-Flute カウンターシンクキットシャビーブ
13,980税込15,378
1セット(4本)
当日出荷
バリ取り用カウンターシンク3本とブレード1本のセット品です。
用途内径バリ取り加工にトラスコ品番195-4483セット内容151-00137、151-00138、151-00139、B12ブレード材質ハイス質量(g)80シャンク径(Φmm)6.35アズワン品番64-8341-77
カウンターシンクビットセット (5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)カウンターシンクビットセット (5本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
19,980税込21,978
1セット(5点)
32日以内出荷
カウンターシンクビット5本組のケースりセット商品です。
セット内容6.5×35、8.3×35、10.4×35、12.4×35、16.5×35
ミニ回転ドライブカウンターシンク ノガミニ回転ドライブカウンターシンクノガ
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
仕様精密ミニセットFT30001の単品付属品ブレードRD3.2(交換不可)トラスコ品番818-7072
ロータドライブプロキット ノガロータドライブプロキットノガ
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本ドリルチャック×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)178材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
重量級ロータドライブカウンターシンク ノガ重量級ロータドライブカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
先端にM7のねじを切ったクランク形ブレードホルダーは、C12、C20とC30を保持できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本重量級ロータドライブホルダー(RD9000) 1本カウンターシンク C20 (BC2011) 1本
ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック ワルターポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
省資源・節電コンセプト4または2コーナー使いによる高い経済性ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。仕様ScrewFit、メトリックトラスコ品番411-5774RoHS指令(10物質対応)対応
RUKO カウンターシンク ムラキRUKO カウンターシンクムラキ
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ロータドライブユニバーサルセット ノガロータドライブユニバーサルセットノガ
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
経済的なロータドライブセット。ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm×1本、10.4mm×1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)147刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
ビットカウンターシンク ノガビットカウンターシンクノガ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷

バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク