47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンターシンク ハンディ タイプ モノタロウ

    カウンターシンク ハンディ タイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
    用途面取り、バリ取り加工に。材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)面取角度90°全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)付属品スパナ×1質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20柄幅(mm)28.5
  • カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウ

    カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
    用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先角度(°)90
  • 回転ドライブカウンターシンク ノガ

    回転ドライブカウンターシンク

    ノガ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
  • クランク形カウンターシンク ノガ

    クランク形カウンターシンク

    ノガ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2材質ハイス鋼適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
  • 回転ドライブ外径面取り ノガ

    回転ドライブ外径面取り

    ノガ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
    ハンドルNG1000付属品ブレード EX2001(4~18mm用)質量(g)55トラスコ品番304-3509
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先角度(°)90
  • 固定式ロータドライブカウンターシンク ノガ

    固定式ロータドライブカウンターシンク

    ノガ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。
    セット内容NBハンドル (NB1000) 1本カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本
  • カウンターシンク用ハンドル イリックス

    カウンターシンク用ハンドル

    イリックス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番523-2414
  • Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° OSG(オーエスジー)

    Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°

    OSG(オーエスジー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
  • カウンターシンクドリルビット Wera

    カウンターシンクドリルビット

    Wera
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ヴェラの高品質の単刃カウンターシンクビット。 皿穴取りとバリ取り用。 六角軸は、非常に優れた動力伝達を実現します。完璧に切りくずを除去でき、耐用年数が長いです。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。六角軸、トルク伝達の向上。操作時、振動や傷がつかない動作を保証。カウンターシンク専用の表面仕上げ。長寿命である。切りくず除去。
  • カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃 RUKO

    カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃

    RUKO
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷
    不等分割4枚刃を採用することで、軸方向と半径方向の抵抗を大きく低減して極めて滑らかな切削を実現しています。極限までビビりを抑制して美しく仕上がります。最大50%の作業時間短縮、最大3倍の工具寿命を提供します。自社開発のRUnaTECコーティングが焼入鋼でも優れた食い付き、耐摩耗性を実現します。電動工具、ボール盤、CNC旋盤、マシニングセンタでも使用可能です。
    用途鉄・ステンレス・アルミニウム・プラスチック等の面取り作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数4枚先端角(°)90
  • カウンターシンク Wera

    カウンターシンク

    Wera
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
  • S軸面取りカッター プラス工具

    S軸面取りカッター

    プラス工具
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ・非鉄・プラスチック用の面取りカッターです。
    用途アルミ合金の加工材質SKH51刃数1
  • ドリルカッター専用中ドリル(L30mm) 大西工業

    ドリルカッター専用中ドリル(L30mm)

    大西工業
    529税込582
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク先端角90度 イリックス

    カウンターシンク先端角90度

    イリックス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec グーリング

    高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
  • 6本組カウンターシンク Wera

    6本組カウンターシンク

    Wera
    21,980税込24,178
    1組
    翌日出荷
    質量(g)383
  • 面取りカッター穴付 大見工業

    面取りカッター穴付

    大見工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬く、粘りのない材質の加工向けです。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
  • Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク ノガ

    Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク

    ノガ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    質量(g)44使用範囲(mm)3~25ブレードRD25適合ホルダCH3300刃先角度(°)90
  • クイックコネクト回転ドライブ ノガ

    クイックコネクト回転ドライブ

    ノガ
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
    セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個使用範囲(mm)3~25
  • カウンターシンクブッシュ イリックス

    カウンターシンクブッシュ

    イリックス
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • ロータドライブプロキット ノガ

    ロータドライブプロキット

    ノガ
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
    セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本ドリルチャック×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)178材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
  • カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm グーリング

    カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm

    グーリング
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3、3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm グーリング

    カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm

    グーリング
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
  • カウンターシンク (HSS) エスコ

    カウンターシンク (HSS)

    エスコ
    4,340税込4,774
    1本(1本)
    欠品中
    材質HSS (ハイス)刃数3枚全長(mm)41先端90°有効長(mm)22シャンク6.35mm(1/4")最大径(Φmm)25適合被削材種スチール (800)、アルミニウム、銅、プラスチック
  • カウンターシンク YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    カウンターシンク

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、ステンレス鋼。トラスコ品番120-9493
  • カウンターシンク 先端角60° ワルター

    カウンターシンク 先端角60°

    ワルター
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    カウンターシンク 面取り角60°です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)カッター:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)

    カウンターシンクセット 90°

    PROCHI(プロチ)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
    用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティング刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
  • ALカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    ALカウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
    用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティングTiAIN
  • カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    カウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
    用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティング
  • ALカウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)

    ALカウンターシンクセット 90°

    PROCHI(プロチ)
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
    用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティングTiAIN刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
  • TINカウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)

    TINカウンターシンクセット 90°

    PROCHI(プロチ)
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
    用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティングTiN刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
  • TINカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    TINカウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
    用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティングTiN
  • Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60° OSG(オーエスジー)

    Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60°

    OSG(オーエスジー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)60表面処理Vコーティング
  • カウンターシンク90° レギュラ グーリング

    カウンターシンク90° レギュラ

    グーリング
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取 り加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.3-20.5mm カウンターシンク 6本組・Co-HSS エスコ

    6.3-20.5mm カウンターシンク 6本組・Co-HSS

    エスコ
    18,300税込20,130
    1セット
    翌日出荷
    仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,56,60,63mm●入数:6本●対応被削材:スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
  • 6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・Co-HSS エスコ

    6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・Co-HSS

    エスコ
    22,700税込24,970
    1セット
    翌日出荷
    仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・10.4×6.0・16.5×10.0・20.5×10.0・25.0×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,60,63,67mm●入数:5本●対応被削材:スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
  • 6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・HSS エスコ

    6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・HSS

    エスコ
    18,500税込20,350
    1セット
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・10.4×6.0・16.5×10.0・20.5×10.0・25.0×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,60,63,67mm●入数:5本●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック

バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク