絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンターシンク ハンディ タイプ モノタロウ

    カウンターシンク ハンディ タイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
    用途面取り、バリ取り加工に。材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)面取角度90°全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)付属品スパナ×1質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20柄幅(mm)28.5
  • カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウ

    カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
    用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
  • クランク形カウンターシンク ノガ

    クランク形カウンターシンク

    ノガ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2材質ハイス鋼適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先角度(°)90
  • 回転ドライブカウンターシンク ノガ

    回転ドライブカウンターシンク

    ノガ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先角度(°)90
  • 回転ドライブ外径面取り ノガ

    回転ドライブ外径面取り

    ノガ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
    ハンドルNG1000付属品ブレード EX2001(4~18mm用)質量(g)55トラスコ品番304-3509
  • 固定式ロータドライブカウンターシンク ノガ

    固定式ロータドライブカウンターシンク

    ノガ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。
    セット内容NBハンドル (NB1000) 1本カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本
  • Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° OSG(オーエスジー)

    Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
  • カウンターシンク用ハンドル イリックス

    カウンターシンク用ハンドル

    イリックス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番523-2414
  • カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃 RUKO

    カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃

    RUKO
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷
    不等分割4枚刃を採用することで、軸方向と半径方向の抵抗を大きく低減して極めて滑らかな切削を実現しています。極限までビビりを抑制して美しく仕上がります。最大50%の作業時間短縮、最大3倍の工具寿命を提供します。自社開発のRUnaTECコーティングが焼入鋼でも優れた食い付き、耐摩耗性を実現します。電動工具、ボール盤、CNC旋盤、マシニングセンタでも使用可能です。
    用途鉄・ステンレス・アルミニウム・プラスチック等の面取り作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数4枚先端角(°)90
  • S軸面取りカッター プラス工具

    S軸面取りカッター

    プラス工具
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ・非鉄・プラスチック用の面取りカッターです。
    用途アルミ合金の加工材質SKH51刃数1
  • ドリルカッター専用中ドリル(L30mm) 大西工業

    ドリルカッター専用中ドリル(L30mm)

    大西工業
    529税込582
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク先端角90度 イリックス

    カウンターシンク先端角90度

    イリックス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロータドライブプロキット ノガ

    ロータドライブプロキット

    ノガ
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
    セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本ドリルチャック×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)178材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
  • カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング
  • 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec グーリング

    高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°) タイテックス

    カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°)

    タイテックス
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)【カッター】90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク 先端角60° ワルター

    カウンターシンク 先端角60°

    ワルター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    カウンターシンク 面取り角60°です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)カッター:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60° OSG(オーエスジー)

    Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60°

    OSG(オーエスジー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)60表面処理Vコーティング
  • 面取りカッター穴付 大見工業

    面取りカッター穴付

    大見工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬く、粘りのない材質の加工向けです。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
  • Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク ノガ

    Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク

    ノガ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    質量(g)44使用範囲(mm)3~25ブレードRD25適合ホルダCH3300刃先角度(°)90
  • クイックコネクト回転ドライブ ノガ

    クイックコネクト回転ドライブ

    ノガ
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
    セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個使用範囲(mm)3~25
  • カウンターシンクブッシュ イリックス

    カウンターシンクブッシュ

    イリックス
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • 重量級ロータドライブカウンターシンク ノガ

    重量級ロータドライブカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    先端にM7のねじを切ったクランク形ブレードホルダーは、C12、C20とC30を保持できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本重量級ロータドライブホルダー(RD9000) 1本カウンターシンク C20 (BC2011) 1本
  • カウンターシンク 90°3枚刃 WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃

    WEBA
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 90° 穴あき ロング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき ロング

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのロングシャンクタイプです。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング

    WEBA
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのエキストラロングシャンクタイプです。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング TiNコーティング

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのエキストラロングシャンクタイプです。
    材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 60° 1枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 60° 1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金。材質高速度鋼(HSS)、TINコーティング刃数1先端角(°)60表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 90° 穴あき ロング TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき ロング TiNコーティング

    WEBA
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。
    材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 90°1枚刃 WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃

    WEBA
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7790材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50
  • カウンターシンク 90°1枚刃 MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 MTシャンク

    WEBA
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7824材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)94先端角(°)90シャンクMT1加工範囲(mm)2~15シャンク径(mm)MT1有効刃径(Φmm)15
  • カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング MTシャンク

    WEBA
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7797材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)94先端角(°)90シャンクMT1表面処理TiNコーティング加工範囲(mm)2~15シャンク径(mm)MT1有効刃径(Φmm)15
  • カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7823材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90表面処理TiNコーティング加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50
  • カウンターシンク 60° 1枚刃 WEBA

    カウンターシンク 60° 1枚刃

    WEBA
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂。材質高速度鋼(HSS)、ノンコート刃数1先端角(°)60表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiALNコーティング
  • カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 75° 3枚刃 WEBA

    カウンターシンク 75° 3枚刃

    WEBA
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)75表面処理ノンコーティング

バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク