絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
内容量(L)
  • 20
  • 1(1)
  • 200(6)
  • 208(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルコンAW ENEOS(旧:JXTGエネルギー)トルコンAWENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
7日以内出荷から8日以内出荷
厳選された酸化防止剤を配合しているため、優れた酸化安定性を有しており、長期間の使用においても良好な性能を維持します。 厳選された消泡剤を配合しているため、優れた消泡特性を有しており、泡の発生による伝達ロスが少なく、高い伝達効率を示します。 変速機の各部に使用される シールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品の腐食を抑え、流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
用途産業用運送車両トルコクンバーター。内燃機関動力伝達用トルクコンバーター。危険等級危険物の類別第四類色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
パワートルクフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー)パワートルクフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷から7日以内出荷
粘度指数の高いVHDCベースオイルに厳選された粘度指数向上剤を配合しているため、低温時、高温時双方において適正な粘度が得られます。 熱・酸化安定性の良いVHDCベースオイルに厳選された酸化防止剤を配合しているため、非常に優れた酸化安定性を有しており、長期間に亘ってご使用になれます。 変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品を侵さず流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。 摩擦調整剤等厳選された添加剤を配合しているため、湿式クラッチ・ブレーキ等に対して優れた摩擦特性を有します(DEXRON-Ⅲ規格相当品)
用途産業機械用流体変速機。ファン、ブロア、ポンプなど。 建設機械用流体変速機。トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど。 運搬機械用流体変速機。フォークリフト、集材機、各種コンベアなど。 船舶の甲板機械の流体変速機。 しゅんせつ船用流体変速機。ポンプ船、バケット船、ディッパ船など。 鉱山機械用流体変速機。さく井機、クラッシャなど。引火点(℃)217流動点(℃)-50危険等級動粘度(mm2/s)34.05(40℃)、7.354(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数190密度(g/cm3 at15℃)0.851酸価(mgKOH/g)0.86危険物の性状非水溶性
オートマチックD2 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)オートマチックD2ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
5日以内出荷から7日以内出荷
産業機械、建設機械などの流体変速機に使用する変速機油でDEXRON-Ⅱの性能を有しています。また、高性能ベースオイルに厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合したオイルです。 DENRON-Ⅱ規格に合格。 変速機部品との適合性が良い。
用途産業機械用流体変速機(ファン、ブロア、ポンプなど) 建設機械用流体変速機(トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど) 運搬機械用流体変速機(フォークリフト、集材機、各種コンベアなど) 船舶の甲板機械の流体変速機 しゅんせつ船用流体変速機(ポンプ船、バケット船、ディッパ船など) 鉱山機械用流体変速機(さく井機、クラッシャなど)仕様塩基価(HCl法):2.50mgKOH/gあわ立ち性:(Seq.Ⅰ)10mL/0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL規格DEXRONR-Ⅱ引火点(℃)(COC)200密度(g/cm3)(15℃)0.869流動点(℃)-45粘度(mPa・s)(-20℃)1510、(-30℃)6000、(-40℃)48000危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)35.20、(100℃)7.076危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数168酸価(mgKOH/g)0.19アニリン点95.0℃危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

建機特集
おすすめ人気ランキング
建機用