コスモ ノーキ ユニバーサルコスモ石油¥149,800税込¥164,780
1缶(200L)
3日以内出荷
エンジン油としての性能はもとより、ギヤー油、油圧油の性能を兼ね備えた最高級のトラクター用万能オイルです。
マルチグレードタイプですからオールシーズン使用できます。
湿式ブレーキのノズル防止性に優れており、確実な制動力が得られます。
トラクターだけでなく、他の農機用潤滑油として使用できますので、使用油種の統一が図れます。
用途4サイクルガソリンエンジン、灯油エンジン、ディーゼルエンジン、農業機械のミッション、デファレンシャルギヤー、湿式ブレーキ。引火点(℃)224流動点(℃)-35.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)65.97(40℃)、10.17(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.8825危険物の性状非水溶性