絞り込み
形状
- 丸形(3)
ねじの呼び
- G(PF) 1-1/2
- G(PF) 1/4(5)
- G(PF) 3/8(15)
- G(PF) 1/2(17)
- G(PF) 3/4(14)
- G(PF) 1(12)
- G(PF) 1-1/4(7)
- G(PF) 2(2)
- M6(2)
- M8(26)
- M10(50)
- M12(37)
- M14(7)
- M16(8)
- NPT 1(2)
- NPT 1-1/4(2)
- R(PT) 1/4(3)
- R(PT) 3/8(6)
- R(PT) 1/2(6)
- R(PT) 3/4(3)
- ねじの呼びをもっと見る
耐熱温度(℃)
- 130(1)
- 135(1)
- 160(1)
材質(本体)
- 黄銅(3)
二面幅(mm)
- 54(2)
ブランド
- 協和[機構部品](3)
- 家原ライト工業(2)
協和[機構部品]・家原ライト工業
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。
商品豆知識
「形状」から絞り込む
丸形(3)
![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型
協和[機構部品](2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から13日以内出荷耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。用途作動油などの量の確認に形状丸形![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375886-241113-02.jpg)
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR
協和[機構部品]¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から20日以内出荷◎真鍮にクロムメッキを施した金是奥セリオイルゲージMIK型の廉価版です。◎KIM-AR型は、KIM型の機能を維持しながら、コスト面で安価を目的に製作したものです。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa。・KIM型と同じく耐圧仕様も用意しています。(4・6・8号)◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。形状丸形シリーズKIM-AR寸法F(mm)1.5
オイルゲージMG形
家原ライト工業¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から9日以内出荷金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)22寸法F(mm)22寸法D(mm)10寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
オイルゲージM形
家原ライト工業¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から9日以内出荷金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375947-241113-02.jpg)
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS
協和[機構部品]¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から20日以内出荷◎ステンレス製の金属製オイルゲージです。◎KIM型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性、耐薬品性に優れた最上級品です。◎本体はSUS304、レンズに特殊耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたテフロンパッキンを使用しています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。形状丸形シリーズKIM-ARS寸法F(mm)2
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓





![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375886-241113-02.jpg)


![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375947-241113-02.jpg)