ガラスプレート

ガラスプレート - WAKI(和気産業)

プレートを押すだけで扉が開きます。

用途
オーディオラックなどのガラス扉に。
トラスコ品番
147-6160
材質
本体:鉄
幅(mm)
40
高さ(mm)
25
仕上
焼付塗装
内容量
1パック(1個)
注意
※取付けの際、ガラスの破損を防ぐためネジを締めすぎないでください。
※ガラス面に補助板を貼り、その上から本体を差し込んでください。
※寸法図の商品イラストは実物の形状と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05896577VF-125
オープン
¥209
¥230(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする