絞り込み
形状
  • その他(3)
  • 丸形(8)
  • 長形(2)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2
  • G(PF) 1/4(5)
  • G(PF) 3/8(15)
  • G(PF) 3/4(14)
  • G(PF) 1(12)
  • G(PF) 1-1/4(7)
  • G(PF) 1-1/2(4)
  • G(PF) 2(2)
  • M6(2)
  • M8(26)
  • M10(50)
  • M12(37)
  • M14(7)
  • M16(8)
  • NPT 1(2)
  • NPT 1-1/4(2)
  • R(PT) 1/4(3)
  • R(PT) 3/8(6)
  • R(PT) 1/2(6)
  • R(PT) 3/4(3)
耐熱温度(℃)
  • 95(2)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 160(1)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(5)
  • 黄銅(4)
二面幅(mm)
  • 18.5(1)
  • 26(3)
ブランド
  • 協和[機構部品](10)
  • 家原ライト工業(6)
  • イマオコーポレーション(1)
協和[機構部品]・家原ライト工業・イマオコーポレーション
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。
FA現場のお役立ち情報
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
その他(3)
丸形(8)
長形(2)
  • S形オイルゲージ 家原ライト工業

    S形オイルゲージ

    家原ライト工業(10件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
    材質透明プラスチック、(Oリング)NBR形状丸形耐熱温度(℃)95(MAX)耐圧力(MPa)0.8(40℃)
  • 金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]

    金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
    用途作動油などの量の確認に形状丸形
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    仕様ねじ込み式形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • オイルゲージS形 家原ライト工業

    オイルゲージS形

    家原ライト工業(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
    材質透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)95
  • SM形オイルゲージ 家原ライト工業

    SM形オイルゲージ

    家原ライト工業(3件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR形状丸形耐熱温度(℃)105(MAX)耐圧力(MPa)0.8(40℃)
  • オイルゲージSM形 家原ライト工業

    オイルゲージSM形

    家原ライト工業
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
    材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)105
  • オイルゲージMG形 家原ライト工業

    オイルゲージMG形

    家原ライト工業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
    材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)19.5寸法F(mm)19.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
  • L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L

    協和[機構部品]
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。
    形状L型
  • オイルゲージM形 家原ライト工業

    オイルゲージM形

    家原ライト工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
    材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A

    協和[機構部品]
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター・KLPD-G型、KLM型等の長形オイルゲージは長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA着脱アダプターは、オイルゲージの着脱によりバルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎本体は真鍮にクロムメッキ仕上げのものを標準とし、KLM-F型に鉄製、KLM-S型にステンレス製を用意しています。
    形状長形シリーズKMA-A
  • 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA

    協和[機構部品]
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージに着脱アダプターを付属させた製品です。・オイルゲージ着脱時の油抜き作業の不便を解消します。◎KLM-V型(KLM-VA型)オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。
    形状長形
  • 丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和[機構部品]

    丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR

    協和[機構部品]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎真鍮にクロムメッキを施した金是奥セリオイルゲージMIK型の廉価版です。◎KIM-AR型は、KIM型の機能を維持しながら、コスト面で安価を目的に製作したものです。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa。・KIM型と同じく耐圧仕様も用意しています。(4・6・8号)◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。
    形状丸形シリーズKIM-AR寸法F(mm)1.5
  • 丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS 協和[機構部品]

    丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS

    協和[機構部品]
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ◎ステンレス製の金属製オイルゲージです。◎KIM型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性、耐薬品性に優れた最上級品です。◎本体はSUS304、レンズに特殊耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたテフロンパッキンを使用しています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。
    形状丸形シリーズKIM-ARS寸法F(mm)2
  • 丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-4 協和[機構部品]

    丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-4

    協和[機構部品]
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    ◎真鍮にクロムメッキを施した金属製のオイルゲージ。・本体は真鍮にクロムメッキ仕上げ、レンズは耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたパッキンを使用しています。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa・耐圧使用(耐圧2.0MPa)もございます。◎KMH型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性に優れています。◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。◎取付パッキンは平パッキングですが、Oリング仕様もあります。(KIM型)◎フロート入も製作いたします。
    形状丸形シリーズKIM寸法A(mm)27寸法F(mm)1.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)18ねじ寸法G:G1/2寸法B(mm)Φ30寸法C(mm)15.5
  • 丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-4 協和[機構部品]

    丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-4

    協和[機構部品]
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    ◎耐熱樹脂とガラスを組み合わせることにより安価で高スペックな製品となっています。◎耐熱性に優れています。(耐熱:135℃)・このKMH型の本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時135℃の耐熱性をもっています。◎耐薬品性にも優れています。・耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル等)に優れています。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa◎シール部分には耐熱ゴムを使用しています。◎ゲージ窓部分には耐熱強化ガラスを使用しています。◎外観はガッチリしていて、しかも美観で耐衝撃性に優れています。◎製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です。◎このKMH型は内部が汚れた時、分解でき、手入れが簡単です。◎取付パッキンはOリングですが、平パッキン仕様もあります。
    形状丸形シリーズKMH寸法A(mm)27寸法F(mm)19.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10ねじ寸法G:G1/2寸法B(mm)Φ30.0寸法C(mm)Φ14.0OリングP-16
  • L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL

    協和[機構部品]
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVL 型は今まで長い間製作されていました、L型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、全体の大きさは、ほとんどL型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。
    形状L型
  • L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS

    協和[機構部品]
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎耐熱・耐薬品性を向上したステンレスタイプです。・KLM-L型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です。・保護管は真鍮にクロムメッキ仕上げです。◎KLM-L型に比較して、耐薬品性が広範囲になります。◎耐熱:135℃◎LS型の標準にはフロートはありません。・必要な場合は指定して下さい。
    形状L型

『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓