絞り込み
形状
  • 丸形(4)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2
  • G(PF) 3/8(7)
  • G(PF) 3/4(8)
  • G(PF) 1(8)
  • G(PF) 1-1/4(5)
  • G(PF) 1-1/2(3)
  • M6(2)
  • M8(8)
  • M10(6)
  • M12(3)
  • NPT 3/8(2)
  • NPT 1/2(2)
  • NPT 3/4(2)
  • NPT 1(2)
  • NPT 1-1/4(2)
  • R(PT) 3/8(2)
  • R(PT) 1/2(2)
  • R(PT) 3/4(2)
  • R(PT) 1(2)
  • R(PT) 1-1/4(2)
耐熱温度(℃)
  • 95(2)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 160(1)
材質(本体)
  • 樹脂(5)
  • 黄銅(3)
二面幅(mm)
  • 18.5(1)
  • 26(3)
ブランド
  • 家原ライト工業(6)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 協和(1)
家原ライト工業・イマオコーポレーション・協和
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
丸形(4)
S形オイルゲージ 家原ライト工業S形オイルゲージ家原ライト工業(10件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)95(MAX)形状丸形材質透明プラスチック、(Oリング)NBR耐圧力(MPa)0.8(40℃)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型協和(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に形状丸形
オイルゲージS形 家原ライト工業オイルゲージS形家原ライト工業(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
材質透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)95
スター型ウィンドー イマオコーポレーションスター型ウィンドーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
SM形オイルゲージ 家原ライト工業SM形オイルゲージ家原ライト工業(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
耐熱温度(℃)105(MAX)形状丸形材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR耐圧力(MPa)0.8(40℃)
オイルゲージSM形 家原ライト工業オイルゲージSM形家原ライト工業
429税込472
1個
当日出荷
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)105
オイルゲージMG形 家原ライト工業オイルゲージMG形家原ライト工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)19.5寸法F(mm)19.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
オイルゲージM形 家原ライト工業オイルゲージM形家原ライト工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130

オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓