絞り込み
形状
  • 丸形(4)
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(1)
  • G(PF) 1/2(1)
  • G(PF) 3/4(1)
  • G(PF) 1(1)
耐熱温度(℃)
  • 110
  • 90(3)
  • 95(1)
  • 100(15)
  • 120(1)
  • 135(2)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 200(1)
材質(本体)
  • 樹脂(4)
ブランド
  • イマオコーポレーション(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
丸形(4)
  • オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業

    オイルレベルゲージ 外径ツバ付型

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
    仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業

    オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型

    武蔵オイルシール工業(10件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
    仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    仕様ねじ込み式形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • サーキュラーウィンドー イマオコーポレーション

    サーキュラーウィンドー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)

『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓