絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • 家原ライト工業(3)
  • イマオコーポレーション(1)
形状
  • 丸形(6)
  • 長形(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(1)
  • G(PF) 1/2(1)
  • G(PF) 3/4(1)
  • G(PF) 1(1)
  • G(PF) 1-1/4(1)
  • G(PF) 1-1/2(1)
  • G(PF) 2(1)
  • M12(1)
耐熱温度(℃)
  • 130
  • 80(3)
  • 90(7)
  • 95(2)
  • 100(38)
  • 105(3)
  • 110(6)
  • 120(1)
  • 135(7)
  • 150(2)
  • 160(3)
  • 180(1)
  • 200(2)
材質(本体)
  • 樹脂(5)
  • 黄銅(3)
二面幅(mm)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 46(1)
  • 54(1)
  • 67(1)
22・26・32・38・46・54・67
価格
価格で絞り込む
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
丸形(6)
長形(1)
M形オイルゲージ 家原ライト工業M形オイルゲージ家原ライト工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック形状丸形耐熱温度(℃)130(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
オイルゲージM形 家原ライト工業オイルゲージM形家原ライト工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
コラム式 レベル インジケーター イマオコーポレーションコラム式 レベル インジケーターイマオコーポレーション
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明
オイルゲージM形 家原ライト工業オイルゲージM形家原ライト工業
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコG1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)30寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47寸法AG1-1/4
G  1 " オイルウィンドウ(スター型) エスコG 1 " オイルウィンドウ(スター型)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-45材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)25寸法D(mm)11寸法E(mm)11寸法C(mm)40寸法AG1
G 3/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコG 3/4" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
565税込622
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)20寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31寸法AG3/4
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコG 1/2" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)14寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26寸法AG1/2
G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) エスコG 3/8" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)11寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22寸法AG3/8

オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓