クラッチ :「巻き取り機」の検索結果

クラッチとはベアリング・伝導機器に使用されるパーツのことです。自動車や鉄道などの乗り物、洗濯機やパソコンなど身近な機械装置には欠かせないベアリング。クラッチはベアリングにおいて2つの軸の間で回転の伝達・遮断をコントロールする役割を果たしています。薄型で長寿命の励磁作動タイプやオートギャップ装置付属で調整が不要な突合わせ軸タイプなどの形状があり、製品によって特性もさまざまです。モーター試験機やコイル巻線機などあらゆる作業現場で使用されています。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。正確な反復性を要する制御にも対応します。機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。
用途巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。モータ試験機:疑似負荷用に。キャッパー:締付け力の制御に。フィルム製造機:張力制御に。 トラスコ品番244-5122 厚さ(mm)79 径(Φmm)146 穴径(Φmm)14 電圧(V)DC24 機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御 容量(W)35.3 定格トルク(N・m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷

『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります