11TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
寸法C(mm)19±0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
6TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
ボルト締付トルク(N・m)(参考)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)10.8
寸法L(mm)41.5
寸法X(mm)2.0
寸法Z(mm)-0.1
寸法Y(mm)max7.4
トルク調整範囲(N・m)遮断:200~650
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)10.8
寸法L(mm)43.0
寸法X(mm)3.2
寸法Z(mm)1.0
寸法Y(mm)max11.2
トルク調整範囲(N・m)遮断:100~350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)5.3
寸法L(mm)36.0
寸法X(mm)2.7
寸法Z(mm)0.9
寸法Y(mm)max5.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:120~450
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)5.3
寸法L(mm)36.0
寸法X(mm)2.7
寸法Z(mm)0.9
寸法Y(mm)max5.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:120~450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)5.3
寸法L(mm)36.0
寸法X(mm)2.7
寸法Z(mm)1.6
寸法Y(mm)max5.9
トルク調整範囲(N・m)遮断:60~150
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)5.3
寸法L(mm)35.0
寸法X(mm)1.7
寸法Z(mm)2.5
寸法Y(mm)max10.8
トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)3.2
寸法L(mm)30
寸法X(mm)1.6
寸法Z(mm)2.0
寸法Y(mm)max6.4
トルク調整範囲(N・m)遮断:20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥86,980
税込¥95,678
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)19.0
寸法X(mm)2.2
寸法Z(mm)2.8
寸法Y(mm)max9.6
トルク調整範囲(N・m)遮断:15~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)18.5
寸法X(mm)1.4
寸法Z(mm)3.2
寸法Y(mm)max8.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:2~6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.68
寸法L(mm)13.1
寸法X(mm)0.6
寸法Z(mm)0.3
寸法Y(mm)max7.6
トルク調整範囲(N・m)遮断:2.0~10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.68
寸法L(mm)13.1
寸法X(mm)0.6
寸法Z(mm)0.3
寸法Y(mm)max7.6
トルク調整範囲(N・m)遮断:2.0~10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.68
寸法L(mm)13.1
寸法X(mm)0.6
寸法Z(mm)0.3
寸法Y(mm)max5.4
トルク調整範囲(N・m)遮断:0.8~3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.25
寸法L(mm)7.6
寸法X(mm)0.7
寸法Z(mm)0.6
寸法Y(mm)max3.3
トルク調整範囲(N・m)遮断:1.0~3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
軸穴種別A
質量(kg)0.25
寸法L(mm)8.0
寸法X(mm)1.1
寸法Z(mm)0.2
寸法Y(mm)max3
トルク調整範囲(N・m)遮断:0.4~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置
質量(kg)6.4
寸法L(mm)36
寸法X(mm)1.6
寸法Z(mm)1.0
寸法Y(mm)max7.5
トルク調整範囲(N・m)遮断:120~400
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置
質量(kg)6.4
寸法L(mm)36
寸法X(mm)1.6
寸法Z(mm)1.0
寸法Y(mm)max7.5
トルク調整範囲(N・m)遮断:120~400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
40日以内出荷
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置
質量(kg)3.7
寸法L(mm)30.4
寸法X(mm)2.5
寸法Z(mm)1.1
寸法Y(mm)max6.2
トルク調整範囲(N・m)遮断:120~400
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.8
寸法L(mm)27.5
寸法X(mm)2
寸法Z(mm)1.2
寸法Y(mm)max9.8
トルク調整範囲(N・m)遮断:15~50
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.8
寸法L(mm)27.0
寸法X(mm)1.3
寸法Z(mm)1.9
寸法Y(mm)max9.0
トルク調整範囲(N・m)遮断:2~7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)11.4
寸法L(mm)42.0
寸法X(mm)2
寸法Z(mm)-0.5
寸法Y(mm)max7.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:220~850
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)11.4
寸法L(mm)42.0
寸法X(mm)2
寸法Z(mm)-0.5
寸法Y(mm)max7.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:220~850
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)6.2
寸法L(mm)38.5
寸法X(mm)2.5
寸法Z(mm)-1.5
寸法Y(mm)max7
トルク調整範囲(N・m)遮断:200~600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)6.2
寸法L(mm)37.5
寸法X(mm)1.6
寸法Z(mm)-0.7
寸法Y(mm)max7.5
トルク調整範囲(N・m)遮断:140~400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)6.2
寸法L(mm)38.5
寸法X(mm)2.5
寸法Z(mm)-0.8
寸法Y(mm)max6.2
トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)6.2
寸法L(mm)38.5
寸法X(mm)2.5
寸法Z(mm)-0.8
寸法Y(mm)max6.2
トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)25.5
寸法X(mm)2
寸法Z(mm)3.2
寸法Y(mm)max9.8
トルク調整範囲(N・m)遮断:15~50
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)25.5
寸法X(mm)2
寸法Z(mm)3.2
寸法Y(mm)max9.8
トルク調整範囲(N・m)遮断:15~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)25.0
寸法X(mm)1.3
寸法Z(mm)3.9
寸法Y(mm)max9.5
トルク調整範囲(N・m)遮断:10~30
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)25.0
寸法X(mm)1.3
寸法Z(mm)3.9
寸法Y(mm)max9.5
トルク調整範囲(N・m)遮断:10~30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)25.0
寸法X(mm)1.3
寸法Z(mm)3.9
寸法Y(mm)max9.0
トルク調整範囲(N・m)遮断:2~7
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります
- クラッチ
- ブレーキ
- クラッチ・ブレーキユニット
- 減速機
減速機・クラッチ・ブレーキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。