頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.8
寸法L(mm)27.0
寸法X(mm)1.3
寸法Z(mm)1.9
寸法Y(mm)max9.0
トルク調整範囲(N・m)遮断:2~7
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
軸穴種別A
質量(kg)0.24
寸法L(mm)21.2
寸法X(mm)1.1
寸法Z(mm)0.7
寸法Y(mm)max2.2
トルク調整範囲(N・m)遮断:0.3~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)25.0
寸法X(mm)1.3
寸法Z(mm)3.9
寸法Y(mm)max9.0
トルク調整範囲(N・m)遮断:2~7
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
軸穴種別A
質量(kg)0.25
寸法L(mm)7.6
寸法X(mm)0.7
寸法Z(mm)0.6
寸法Y(mm)max2.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:0.3~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)18.5
寸法X(mm)1.4
寸法Z(mm)3.2
寸法Y(mm)max8.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:2~6
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
軸穴種別A
質量(kg)0.25
寸法L(mm)8.0
寸法X(mm)1.1
寸法Z(mm)0.2
寸法Y(mm)max4.0
トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.5
寸法L(mm)29.0
寸法X(mm)0.9
寸法Z(mm)1.3
寸法Y(mm)max5.6
トルク調整範囲(N・m)遮断:0.8~3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
軸穴種別A
質量(kg)0.24
寸法L(mm)21.2
寸法X(mm)1.1
寸法Z(mm)0.7
寸法Y(mm)max2.5
トルク調整範囲(N・m)遮断:1.0~3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)19.0
寸法X(mm)2.2
寸法Z(mm)2.8
寸法Y(mm)max9.6
トルク調整範囲(N・m)遮断:15~50
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)18.5
寸法X(mm)1.4
寸法Z(mm)3.2
寸法Y(mm)max10.0
トルク調整範囲(N・m)遮断:8~30
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.68
寸法L(mm)13.7
寸法X(mm)1.2
寸法Z(mm)-0.3
寸法Y(mm)max8.0
トルク調整範囲(N・m)遮断:4.0~18.0
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.68
寸法L(mm)13.7
寸法X(mm)1.2
寸法Z(mm)-0.3
寸法Y(mm)max6.5
トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
軸穴種別A
質量(kg)0.25
寸法L(mm)7.6
寸法X(mm)0.7
寸法Z(mm)0.6
寸法Y(mm)max3.3
トルク調整範囲(N・m)遮断:1.0~3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.5
寸法L(mm)29.5
寸法X(mm)1.4
寸法Z(mm)0.8
寸法Y(mm)max6.4
トルク調整範囲(N・m)遮断:4.0~18.0
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.5
寸法L(mm)29.5
寸法X(mm)1.4
寸法Z(mm)0.8
寸法Y(mm)max5.0
トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.68
寸法L(mm)13.1
寸法X(mm)0.6
寸法Z(mm)0.3
寸法Y(mm)max7.6
トルク調整範囲(N・m)遮断:2.0~10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
軸穴種別A
質量(kg)0.25
寸法L(mm)8.0
寸法X(mm)1.1
寸法Z(mm)0.2
寸法Y(mm)max3
トルク調整範囲(N・m)遮断:0.4~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.8
寸法L(mm)27.5
寸法X(mm)2
寸法Z(mm)1.2
寸法Y(mm)max9.8
トルク調整範囲(N・m)遮断:15~50
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)25.5
寸法X(mm)2
寸法Z(mm)3.2
寸法Y(mm)max9.8
トルク調整範囲(N・m)遮断:15~50
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)25.0
寸法X(mm)1.3
寸法Z(mm)3.9
寸法Y(mm)max9.5
トルク調整範囲(N・m)遮断:10~30
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.5
寸法L(mm)29.0
寸法X(mm)0.9
寸法Z(mm)1.3
寸法Y(mm)max7.5
トルク調整範囲(N・m)遮断:2.0~10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
軸穴種別A
質量(kg)0.24
寸法L(mm)21.4
寸法X(mm)1.3
寸法Z(mm)0.5
寸法Y(mm)max2.4
トルク調整範囲(N・m)遮断:0.4~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)19.0
寸法X(mm)2.2
寸法Z(mm)2.8
寸法Y(mm)max5.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.68
寸法L(mm)13.1
寸法X(mm)0.6
寸法Z(mm)0.3
寸法Y(mm)max5.4
トルク調整範囲(N・m)遮断:0.8~3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.8
寸法L(mm)27.0
寸法X(mm)1.3
寸法Z(mm)1.9
寸法Y(mm)max9.5
トルク調整範囲(N・m)遮断:10~30
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.8
寸法L(mm)27.5
寸法X(mm)2
寸法Z(mm)1.2
寸法Y(mm)max7.6
トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)1.5
寸法L(mm)25.5
寸法X(mm)2
寸法Z(mm)3.2
寸法Y(mm)max7.6
トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
軸穴種別A
質量(kg)0.24
寸法L(mm)21.4
寸法X(mm)1.3
寸法Z(mm)0.5
寸法Y(mm)max3.3
トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります
- クラッチ
- ブレーキ
- クラッチ・ブレーキユニット
- 減速機
減速機・クラッチ・ブレーキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。