アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24アサ電子工業7日以内出荷
耐摩耗摩擦版で長寿命調整不要、取付簡単小形ながらブレーキトルク大【専用電源 パルゲン仕様】コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。
用途サーボ系位置決めの移動防止縦置きボールナットの自重落下防止ロボットの位置保持(非通電時)仕様Pタイプ パルゲン仕様付属品パルゲン(専用電源)質量(g)33(パルゲン込)径(Φ)ハブ:Φ3(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB201P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%時間吸引:40msec以下、釈放:10msec以下絶縁階級F種リード線FEP AWG30絶縁抵抗DC500Vメガーにて10MΩ以上慣性モーメント(N・cm2)0.3gトルク(N・cm)静摩擦:7絶縁耐圧(V)AC1000 1分間最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)