絞り込み
ブランド
  • ナブテスコ(6)
出力(kW)
  • 1.25(6)
減速比
  • 11(2)
  • 21(2)
  • 31(2)
定格トルク(N・m)
  • 167(6)
許容モーメント(N・m)
  • 804
  • 196(14)
  • 460(6)
  • 686(10)
  • 843(6)
  • 882(12)
  • 980(7)
  • 1666(12)
  • 1764(8)
  • 1823(6)
  • 2156(12)
  • 2450(8)
  • 3920(12)
  • 7056(11)
  • 8820(9)
  • 12740(1)
  • 20580(11)
  • 44100(1)
定格回転数(min-1[r.p.m])
  • 50(6)
50
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
1.25(6)
精密減速機RV GHシリーズ GH17-11 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH17-11ナブテスコ
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00019定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH17-21 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH17-21ナブテスコ
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0001定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH17-31 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH17-31ナブテスコ
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)1.25減速比31定格トルク(N・m)167定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6慣性モーメント(kg・m2)0.0000771質量(kg)15.5許容モーメント(N・m)804種類ギヤヘッド
精密減速機RV GHシリーズ GH17-11 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH17-11ナブテスコ
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00019定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH17-21 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH17-21ナブテスコ
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0001定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH17-31 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH17-31ナブテスコ
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000771定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
サーボモータ用減速機