絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
  • サンユーテック(2)
軸穴径(Φmm)
  • 20(6)
  • 40(1)
材質
  • スチール(6)
  • 樹脂(2)
外径(Φmm)
  • 40(4)
  • 42(2)
  • 65(1)
全長(mm)
  • 188
  • 40(17)
  • 50(25)
  • 56(18)
  • 65(12)
  • 80(12)
  • 95(10)
  • 100(14)
  • 104(8)
  • 108(8)
  • 112(9)
  • 120(9)
  • 122(8)
  • 140(14)
  • 158(10)
  • 178(10)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 270(10)
  • 275(13)
許容偏角(°)
  • 30(1)
  • 60(3)
30・60
許容伝達トルク(N・m)
  • 44(2)
  • 78.5(1)
  • 180(1)
  • 196(2)
44・78.5・180・196
種類
  • メンテナンス品(1)
  • 軸付タイプ(6)
メンテナンス品・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 480(2)
  • 1000(3)
480・1000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
20(6)
40(1)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-20C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-20C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)188山数2×7寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)65寸法d(Φmm)42最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
40,980税込45,078
1個
30日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)1.26タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])1000寸法L(mm)188寸法F(mm)64寸法D(Φmm)42寸法l(mm)37.5寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)62スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)61
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)1.23タイプBD型寸法L(mm)188寸法F(mm)64寸法D(Φmm)40寸法l(mm)40寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)62スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)196
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプサンユーテック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高速回転用グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
給油メンテナンス用
用途保安、防塵

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント