ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(26)
8(27)
10(33)
12(35)
14(24)
16(34)
20(43)
22(24)
25(46)
30(39)
軸穴径(Φmm)をもっと見る
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°)25 種類標準タイプ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)30 種類標準タイプ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプS型 JIS規格B1454.A型
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)60 種類軸付タイプ
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)50 種類軸付タイプ
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ B型・H型
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-PS型
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
1個
特価
69,980 税込76,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
1個
特価
96,900 税込106,590
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類標準タイプ
1個
48,900 税込53,790
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプD型 JIS規格B1454.AA型
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります