ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
12(9)
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°)25 種類標準タイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)30 種類標準タイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)60 種類軸付タイプ
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)50 種類軸付タイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)12 外径(Φmm)24 全長(mm)83 許容トルク(N・m)44.1 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-12
1個
8,110 税込8,921
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-P型
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
1個
22,900 税込25,190
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)12 外径(Φmm)24 全長(mm)51 許容トルク(N・m)44.1 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-12
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります