ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
3(2)
3.5(2)
16(2)
20(4)
32(1)
フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
種類フレックスタイプ 回転方向右回転用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ
保安、防塵用としてご利用下さい。
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.10 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等) 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)0.69 タイプHS型 最高回転数(min-1[r.p.m])290 寸法L(mm)100 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)28 寸法d(Φmm)20(H7) スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)118
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)100 山数2×2 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)33 最高使用温度(℃)70
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-16
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.43 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])740 寸法L(mm)100 寸法F(mm)35 寸法D(Φmm)32 寸法l(mm)18 寸法d(Φmm)16(H7) 寸法I(mm)32.5 スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用) 芯振れ(m/m)0.1
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-20
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435 質量(kg)0.64 タイプH型 最高回転数(min-1[r.p.m])720 寸法L(mm)100 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)28 寸法d(Φmm)20(H7) スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)265
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐蝕タイプMS-L型
材質ステンレスSUS304 種類軸付タイプ
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型
種類軸付タイプ
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
1個ほか
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度耐久用 材質SCM435 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプH型 JIS規格B1454.B型準拠
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプD型 JIS規格B1454.AA型
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります