絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
軸穴径(Φmm)
  • 22(2)
  • 25(4)
  • 51(2)
材質
  • ゴム(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 青銅(3)
外径(Φmm)
  • 50(2)
  • 52(2)
  • 77(2)
許容偏角(°)
  • 30(2)
全長(mm)
  • 108
  • 40(18)
  • 50(25)
  • 56(18)
  • 65(12)
  • 80(12)
  • 95(10)
  • 100(14)
  • 104(8)
  • 112(9)
  • 120(9)
  • 122(9)
  • 140(14)
  • 158(10)
  • 178(11)
  • 188(10)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 270(10)
  • 275(13)
許容伝達トルク(N・m)
  • 108(2)
  • 265(2)
108・265
種類
  • メンテナンス品(2)
  • 標準タイプ(4)
メンテナンス品・標準タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 630(3)
630
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
22(2)
25(4)
51(2)
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-22三好キカイ(旧:三好パイジョン)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)1.34タイプBR型寸法L(mm)108寸法D(Φmm)50寸法l(mm)29寸法d(Φmm)22(H7)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)108
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)1.3タイプBR型寸法L(mm)108寸法D(Φmm)50寸法l(mm)29寸法d(Φmm)25(H7)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)108
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)1.23タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])630寸法L(mm)108寸法D(Φmm)52寸法l(mm)29寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)265
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-25C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-25C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)108山数2寸法S(mm)1.5寸法D(Φmm)77寸法d(Φmm)51最高使用温度(℃)90
ジョイントブーツ S型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ S型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,900税込24,090
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用材質BC6許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用種類メンテナンス品タイプジョイントブーツS型

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント