ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(4)
8(4)
10(4)
12(4)
20(6)
25(5)
30(6)
40(4)
50(4)
60(4)
軸穴径(Φmm)をもっと見る
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
用途耐蝕用
種類標準タイプ
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHS型
軸穴種別左右A-A
芯振れ(m/m)0.10
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
高精度小径用
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質SUS304
曲り角度最大30°まで
JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)2.82
タイプBS型
最高回転数(min-1[r.p.m])190
寸法L(mm)178
寸法D(Φmm)60
寸法l(mm)56
寸法d(Φmm)30(H7)
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)353
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)11.7
タイプBS型
最高回転数(min-1[r.p.m])110
寸法L(mm)270
寸法D(Φmm)100
寸法l(mm)80
寸法d(Φmm)50(H7)
スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)1667
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.05
タイプHS型
最高回転数(min-1[r.p.m])720
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)16.5
寸法d(Φmm)8(H7)
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)9
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316
質量(kg)0.19
タイプHSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])480
寸法L(mm)71
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)22
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)26
1個
¥10,980
税込¥12,078
29日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)1.37
タイプHS型
最高回転数(min-1[r.p.m])230
寸法L(mm)126
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)36
寸法d(Φmm)25(H7)
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)226
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)19.1
タイプBS型
最高回転数(min-1[r.p.m])90
寸法L(mm)300
寸法D(Φmm)120
寸法l(mm)84
寸法d(Φmm)60(H7)
スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)2844
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316
質量(kg)0.05
タイプHSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])720
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)16.5
寸法d(Φmm)8(H7)
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)9
1個
¥6,898
税込¥7,588
29日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)6.5
タイプBS型
最高回転数(min-1[r.p.m])140
寸法L(mm)228
寸法D(Φmm)80
寸法l(mm)70
寸法d(Φmm)40(H7)
スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)843
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.09
タイプHS型
最高回転数(min-1[r.p.m])580
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)17
寸法d(Φmm)10(H7)
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)15
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.69
タイプHS型
最高回転数(min-1[r.p.m])290
寸法L(mm)100
寸法D(Φmm)40
寸法l(mm)28
寸法d(Φmm)20(H7)
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)118
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316
質量(kg)0.09
タイプHSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])580
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)17
寸法d(Φmm)10(H7)
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)15
1個
¥8,598
税込¥9,458
29日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316
質量(kg)0.03
タイプHSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])800
寸法L(mm)40
寸法D(Φmm)12.5
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)6(H7)
スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)3
1個
¥5,898
税込¥6,488
29日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.19
タイプHS型
最高回転数(min-1[r.p.m])480
寸法L(mm)71
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)22
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)26
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.03
タイプHS型
最高回転数(min-1[r.p.m])800
寸法L(mm)40
寸法D(Φmm)12.5
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)6(H7)
スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)3
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)2.2
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])180
寸法L(mm)206
寸法F(mm)80
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)36
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)63
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)2
1個
¥64,980
税込¥71,478
29日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.31
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])380
寸法L(mm)112
寸法F(mm)41
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)22
寸法d(Φmm)12(H7)
寸法I(mm)35.5
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)20
1個
¥19,980
税込¥21,978
29日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.04
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])640
寸法L(mm)65
寸法F(mm)25
寸法D(Φmm)12.5
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)6(H7)
寸法I(mm)20
スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)7
1個
¥10,980
税込¥12,078
29日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.08
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])570
寸法L(mm)80
寸法F(mm)30
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)16.5
寸法d(Φmm)8(H7)
寸法I(mm)25
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)1.11
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])230
寸法L(mm)164
寸法F(mm)64
寸法D(Φmm)40
寸法l(mm)28
寸法d(Φmm)20(H7)
寸法I(mm)50
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)180
1個
¥49,980
税込¥54,978
29日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.29
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])380
寸法L(mm)112
寸法F(mm)41
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)22
寸法d(Φmm)14(H7)
寸法I(mm)35.5
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)49
1個
¥19,980
税込¥21,978
29日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.58
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])280
寸法L(mm)134
寸法F(mm)54
寸法D(Φmm)32
寸法l(mm)23
寸法d(Φmm)16(H7)
寸法I(mm)40
スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)93
1個
¥32,980
税込¥36,278
29日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.15
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])460
寸法L(mm)90
寸法F(mm)34
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)17
寸法d(Φmm)10(H7)
寸法I(mm)28
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)20
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316
質量(g)2.5
タイプMSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])600
寸法L(mm)15
寸法D(Φmm)6
寸法l(mm)4
寸法d(Φmm)2(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)0.3
1個
¥8,198
税込¥9,018
29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316
質量(g)12.5
タイプMSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])300
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)10
寸法l(mm)9
寸法d(Φmm)5(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)1.6
1個
¥6,698
税込¥7,368
29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316
質量(g)2.5
タイプMSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])600
寸法L(mm)18
寸法D(Φmm)6
寸法l(mm)5.5
寸法d(Φmm)3(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)0.3
1個
¥8,198
税込¥9,018
29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316
質量(g)6.5
タイプMSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])400
寸法L(mm)24
寸法D(Φmm)8
寸法l(mm)7.2
寸法d(Φmm)4(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)0.7
1個
¥6,698
税込¥7,368
29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316
質量(g)2.5
タイプMSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])600
寸法L(mm)18
寸法D(Φmm)6
寸法l(mm)5.5
寸法d(Φmm)3.5(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)0.3
1個
¥8,198
税込¥9,018
29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304
質量(g)2.5
タイプMS型
最高回転数(min-1[r.p.m])600
寸法L(mm)18
寸法D(Φmm)6
寸法l(mm)5.5
寸法d(Φmm)3(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)0.3
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316
質量(g)11.5
タイプMSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])300
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)10
寸法l(mm)9
寸法d(Φmm)5.5(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)1.6
1個
¥6,698
税込¥7,368
29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316
質量(g)2.5
タイプMSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])600
寸法L(mm)15
寸法D(Φmm)6
寸法l(mm)4
寸法d(Φmm)2.5(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)0.3
1個
¥8,198
税込¥9,018
29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS316
質量(g)5.5
タイプMSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])400
寸法L(mm)24
寸法D(Φmm)8
寸法l(mm)7.2
寸法d(Φmm)4.5(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)0.7
1個
¥6,698
税込¥7,368
29日以内出荷
・高トルク普及用
材質SUS304
質量(kg)4.12
タイプBSD型
寸法L(mm)275
寸法F(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法l(mm)56
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)89
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)282
1個
¥119,800
税込¥131,780
29日以内出荷
高精度小径用。耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
種類標準タイプ
1
2
次へ
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。