ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
28(1)
29(1)
32(2)
70(3)
80(3)
88(2)
95(2)
100(1)
115(2)
120(1)
軸穴径(Φmm)をもっと見る
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ
保安、防塵用としてご利用下さい。
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用 種類メンテナンス品 タイプジョイントブーツS型
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプS型 寸法L(mm)220 山数14 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)135 寸法d(Φmm)118 最高使用温度(℃)70
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプS型 寸法L(mm)190 山数11 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)115 寸法d(Φmm)97 最高使用温度(℃)70
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプS型 寸法L(mm)160 山数11 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)95 寸法d(Φmm)82 最高使用温度(℃)70
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプS型 寸法L(mm)175 山数12 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)105 寸法d(Φmm)90 最高使用温度(℃)70
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプS型 寸法L(mm)140 山数11 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)85 寸法d(Φmm)72 最高使用温度(℃)70
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)290 山数2×8 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)120 寸法d(Φmm)97 最高使用温度(℃)70
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)88 山数2×2 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)30 最高使用温度(℃)70
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプB型 寸法L(mm)270 山数17 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)150 寸法d(Φmm)102 最高使用温度(℃)70
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)220 山数2×9 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)80 寸法d(Φmm)52 最高使用温度(℃)70
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)127 山数2×4 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)55 寸法d(Φmm)43 最高使用温度(℃)70
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)340 山数2×9 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)145 寸法d(Φmm)118 最高使用温度(℃)70
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプB型 寸法L(mm)300 山数15 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)177 寸法d(Φmm)122 最高使用温度(℃)70
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)426 山数2×12 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)150 寸法d(Φmm)102 最高使用温度(℃)70
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)275 山数2×9 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)95 寸法d(Φmm)61 最高使用温度(℃)70
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)212 山数2×6 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)85 寸法d(Φmm)72 最高使用温度(℃)70
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)270 山数2×7 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)110 寸法d(Φmm)90 最高使用温度(℃)70
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)158 山数2×6 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)55 寸法d(Φmm)34 最高使用温度(℃)70
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプB型 寸法L(mm)250 山数16 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)135 寸法d(Φmm)91 最高使用温度(℃)70
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)485 山数2×11 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)175 寸法d(Φmm)122 最高使用温度(℃)70
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)310 山数2×10 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)105 寸法d(Φmm)71 最高使用温度(℃)70
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)180 山数2×7 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)38 最高使用温度(℃)70
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)112 山数2×4 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)45 寸法d(Φmm)38 最高使用温度(℃)70
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)200 山数2×8 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)75 寸法d(Φmm)46 最高使用温度(℃)70
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)188 山数2×7 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)65 寸法d(Φmm)42 最高使用温度(℃)70
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)100 山数2×2 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)33 最高使用温度(℃)70
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)245 山数2×8 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)95 寸法d(Φmm)82 最高使用温度(℃)70
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)350 山数2×10 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)120 寸法d(Φmm)82 最高使用温度(℃)70
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)143 山数2×5 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)30 最高使用温度(℃)70
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)182 山数2×6 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)70 寸法d(Φmm)59 最高使用温度(℃)70
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)163 山数2×6 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)65 寸法d(Φmm)54 最高使用温度(℃)70
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)390 山数2×11 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)135 寸法d(Φmm)92 最高使用温度(℃)70
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)145 山数2×5 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)48 最高使用温度(℃)70
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ B型
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
材質ナイロンターポリン タイプB型 山数14 最高使用温度(℃)70
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ
給油メンテナンス用
用途保安、防塵
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります