ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
12(6)
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。
許容偏角(°)25
種類標準タイプ
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)30
種類標準タイプ
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)60
種類軸付タイプ
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)50
種類軸付タイプ
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)83
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-12
1個
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)51
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-12
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。