絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 22(2)
  • 25(28)
  • 28(1)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • 青銅(1)
全長(mm)
  • 108(2)
  • 111(1)
  • 126(3)
  • 140(5)
  • 143(1)
  • 180(1)
  • 206(3)
  • 220(6)
  • 617(1)
  • 645(2)
  • 800(1)
  • 1034(1)
  • 1101(1)
  • 1122(1)
  • 1125.5(1)
外径(Φmm)
  • 50
  • 10(7)
  • 12(16)
  • 12.5(7)
  • 16(27)
  • 20(28)
  • 24(9)
  • 25(20)
  • 26(8)
  • 28(15)
  • 32(32)
  • 36(14)
  • 40(32)
  • 42(14)
  • 44(22)
  • 60(25)
  • 70(15)
  • 80(15)
  • 90(9)
  • 100(9)
許容偏角(°)
  • 25(1)
  • 30(8)
  • 50(1)
  • 60(5)
許容伝達トルク(N・m)
  • 61(2)
  • 78(2)
  • 108(2)
  • 147(2)
  • 180(2)
  • 226(1)
  • 304(2)
  • 390(4)
  • 392(2)
  • 490(1)
  • 520(2)
61・78・108・147・180・226・304・390・392・490・520
種類
  • メンテナンス品(1)
  • 標準タイプ(12)
  • 軸付タイプ(17)
メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(2)
  • 230(1)
  • 390(2)
  • 530(1)
  • 580(2)
  • 880(2)
  • 1100(2)
180・230・390・530・580・880・1100
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(22)
  • サンユーテック(8)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
22(2)
25(28)
28(1)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプサンユーテック(2件のレビュー)
10,998税込12,098
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトタイプサンユーテック(1件のレビュー)
10,998税込12,098
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)サンユーテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から47日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプサンユーテック
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)サンユーテック
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS-B1454.B型準拠(H型)耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプサンユーテック
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類標準タイプ種別分解不可
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプシリーズ六角軸付ジョイント付属品スプリングピン2本
軸付ジョイント 強力タイプB-PS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-PS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント ベアリングタイプK-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプK-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
65,900税込72,490
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプH-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプH-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプH-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプH-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高速回転用グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高速回転用グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用材質BC6許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
給油メンテナンス用
用途保安、防塵

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント