ユニバーサルジョイント :「海水」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
10(1)
12(1)
14(1)
16(1)
20(1)
25(1)
30(1)
40(1)
50(1)
軸穴径(Φmm)をもっと見る
用途耐蝕用
種類標準タイプ
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHS型
軸穴種別左右A-A
芯振れ(m/m)0.10
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
用途耐蝕用
種類標準タイプ
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプBS型
軸穴種別左右A-A
芯振れ(m/m)0.25
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
用途耐蝕用
種類標準タイプ
軸穴径d(Φmm)60(H7)
外径D(Φmm)120
全長L(mm)300
最高回転数(min-1[r.p.m])90(参考値)
許容トルク(N・m)2844
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
スプリングピン寸法(mm)13×120
タイプ耐蝕タイプBS型
軸穴種別左右A-A
質量(kg)19.1
芯振れ(m/m)0.25
寸法Q(mm)84
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)テーパーピン×2本(SUS303)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。