ユニバーサルジョイント :「潤滑油」の検索結果
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)52
山数5
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)36
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)127
山数2×4
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)55
寸法d(Φmm)43
最高使用温度(℃)70
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプB型
寸法L(mm)300
山数15
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)177
寸法d(Φmm)122
最高使用温度(℃)70
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)426
山数2×12
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)150
寸法d(Φmm)102
最高使用温度(℃)70
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)270
山数2×7
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)110
寸法d(Φmm)90
最高使用温度(℃)70
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)55
山数5
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)62
寸法d(Φmm)40
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)33
山数4
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)38
寸法d(Φmm)23
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)94
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)46
寸法d(Φmm)27
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)350
山数2×10
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)120
寸法d(Φmm)82
最高使用温度(℃)70
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)50
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)22
寸法d(Φmm)11
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)127
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)69
寸法d(Φmm)43
最高使用温度(℃)90
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)23
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)25
寸法d(Φmm)15
最高使用温度(℃)90
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)60
山数6
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)72
寸法d(Φmm)44
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)68
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)36
寸法d(Φmm)19.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)220
山数2×9
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)80
寸法d(Φmm)52
最高使用温度(℃)70
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)24
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)35
寸法d(Φmm)19
最高使用温度(℃)90
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)275
山数2×9
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)95
寸法d(Φmm)61
最高使用温度(℃)70
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)21
山数4
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)23
寸法d(Φmm)12
最高使用温度(℃)90
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)35
山数4
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)39
寸法d(Φmm)25
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)485
山数2×11
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)175
寸法d(Φmm)122
最高使用温度(℃)70
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)56
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)30
寸法d(Φmm)15
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)112
山数2×4
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)45
寸法d(Φmm)38
最高使用温度(℃)70
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)84
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)43
寸法d(Φmm)23.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)122
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)62
寸法d(Φmm)39
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)178
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)90
寸法d(Φmm)58.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)140
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)76
寸法d(Φmm)48.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)182
山数2×6
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)70
寸法d(Φmm)59
最高使用温度(℃)70
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)390
山数2×11
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)135
寸法d(Φmm)92
最高使用温度(℃)70
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)56
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)30
寸法d(Φmm)15
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)158
山数2×6
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)55
寸法d(Φmm)34
最高使用温度(℃)70
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプB型
寸法L(mm)250
山数16
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)135
寸法d(Φmm)91
最高使用温度(℃)70
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)310
山数2×10
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)105
寸法d(Φmm)71
最高使用温度(℃)70
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)180
山数2×7
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)38
最高使用温度(℃)70
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)200
山数2×8
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)75
寸法d(Φmm)46
最高使用温度(℃)70
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)245
山数2×8
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)95
寸法d(Φmm)82
最高使用温度(℃)70
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)50
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)22
寸法d(Φmm)11
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)84
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)43
寸法d(Φmm)23.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)163
山数2×6
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)65
寸法d(Φmm)54
最高使用温度(℃)70
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)145
山数2×5
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)48
最高使用温度(℃)70
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)290
山数2×8
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)120
寸法d(Φmm)97
最高使用温度(℃)70
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1
2
次へ
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。