絞り込み
ブランド
  • アイセル
  • 三木プーリ(355)
  • 椿本チエイン(30)
  • 酒井製作所(5)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • カネミツ(1)
外径(Φmm)
  • 15(4)
  • 18(4)
  • 20(5)
  • 22(4)
  • 23(7)
  • 24(6)
  • 26(9)
  • 28(7)
  • 29(6)
  • 31.5(5)
  • 32(8)
  • 35.5(5)
  • 42(6)
  • 44(5)
  • 46(5)
  • 47(8)
  • 48(6)
  • 50(8)
  • 52(6)
  • 54(6)
常用トルク(N・m)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 26(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 47(1)
  • 49(1)
  • 56(1)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 250(1)
  • 290(1)
  • 452.2(1)
  • 4100(1)
  • 12650(1)
  • 21380(1)
  • 22065(1)
  • 25790(1)
  • 27460(1)
全長(mm)
  • 18.6(2)
  • 18.8(3)
  • 19(2)
  • 19.8(2)
  • 22(6)
  • 23(7)
  • 23.6(3)
  • 24.1(3)
  • 26(3)
  • 27(5)
  • 29.1(3)
  • 30.1(3)
  • 31.1(3)
  • 31.6(3)
  • 32(4)
  • 35(3)
  • 36(5)
  • 37(5)
  • 38(8)
  • 52(3)
18.6・18.8・19・19.8・22・23・23.6・24.1・26・27・29.1・30.1・31.1・31.6・32・35・36・37・38・52・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
23(7)
26(9)
28(7)
32(8)
42(6)
47(8)
48(6)
50(8)
52(6)
54(6)
外径(Φmm)をもっと見る
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
メカロック MNタイプ アイセルメカロック MNタイプアイセル(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MRタイプ アイセルメカロック MRタイプアイセル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSRタイプ アイセルメカロック MSRタイプアイセル
8,698税込9,568
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MCタイプ アイセルメカロック MCタイプアイセル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から25日以内出荷
軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
メカロックメッキタイプ アイセルメカロックメッキタイプアイセル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。
用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100仕様簡易防錆ナット締付タイプ
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKAタイプ アイセルメカロック MKAタイプアイセル
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MBタイプ アイセルメカロック MBタイプアイセル
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MFタイプ アイセルメカロック MFタイプアイセル
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKRタイプ アイセルメカロック MKRタイプアイセル
5,298税込5,828
1個
12日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング締結具