絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト(8)
軸穴径d1(Φmm)
  • 18~48(2)
  • 18~55(6)
軸穴径d2(Φmm)
  • 18~48(2)
  • 18~55(2)
外径(Φmm)
  • 128
  • 14(6)
  • 20(7)
  • 30(12)
  • 35(6)
  • 40(21)
  • 45(6)
  • 50(5)
  • 53.6(5)
  • 55(27)
  • 65(24)
  • 80(22)
  • 82(8)
  • 85(6)
  • 95(20)
  • 97(8)
  • 112(8)
  • 148(8)
  • 168(6)
  • 194(5)
全長(mm)
  • 111.5(2)
  • 121.5(2)
  • 143.5(2)
  • 153.5(2)
常用トルク(N・m)
  • 262(8)
262
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(8)
5000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
18~48(2)
18~55(6)
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から65日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ三ツ星ベルト
40,980税込45,078
1個
翌日出荷から7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ三ツ星ベルト
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ三ツ星ベルト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ三ツ星ベルト
1個
欠品中
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ三ツ星ベルト
45,980税込50,578
1個
65日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。 ・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ三ツ星ベルト
40,980税込45,078
1個
65日以内出荷から95日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。 ・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
ジョータイプ